М'який олов.-свинц. припій
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | М'який олов.-свинц. припій |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 4624.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 4624.2 грн |
М'який олов'яно-свинцевий припій від Wurth
М'який олов'яно-свинцевий припій від Wurth являє собою прутки зі сплаву олова та свинцю у співвідношенні 25/75. Припій застосовується для з'єднання різних металевих деталей, у тому числі в автомобільній промисловості, електротехніці, радіотехніці та інших галузях.
Основні характеристики:
- Вміст олова: 25%
- Зміст свинцю: 75%
- Температура плавлення: 183°C
- Діаметр прутка: 1,5 мм
- Вага: 1 кг
Спосіб застосування:
Припій застосовується для паяння за допомогою паяльника або пальника. Перед паянням необхідно очистити поверхні деталей, що з'єднуються, від корозії та забруднень. Потім до них прикладається припій і паяльник або пальник. Припій розплавляється і затікає в проміжок між деталями, утворюючи міцне з'єднання.
Особливості:
- М'який олов'яно-свинцевий припій легко плавиться, що робить його зручним для використання в домашніх умовах.
- Припій має хорошу плинність, що забезпечує надійне з'єднання деталей.
- Припій не вимагає спеціального обладнання для застосування.
Особливості використання:
- При паянні м'яким олов'яно-свинцевим припоєм необхідно бути обережним, оскільки він може містити шкідливі речовини.
- При паянні деталей з високою теплопровідністю необхідно використовувати припій з більш високим вмістом олова.
Навіщо цей товар потрібен?
М'який олов'яно-свинцевий припій необхідний для з'єднання різних металевих деталей. Він використовується у таких сферах:
- Автомобільна промисловість: ремонт кузова, електроустаткування, трубопроводів та інших деталей.
- Електротехніка: монтаж електричних схем, паяння електронних компонентів.
- Радіотехніка: ремонт радіоелектронної апаратури.
- Загальне машинобудування: збирання та ремонт металевих конструкцій.
На що варто звернути увагу покупцю:
При виборі м'якого олов'яно-свинцевого припою необхідно звернути увагу на такі характеристики:
- Зміст олова: чим вищий вміст олова, тим вища міцність з'єднання.
- Температура плавлення: чим нижча температура плавлення, тим легше паяти.
- Діаметр прутка: чим більший діаметр прутка, тим більше матеріалу можна розплавити за один раз.
- Вага: чим більша вага, тим більше припою можна придбати за одну покупку.