Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Олов'яні стрижні для лудіння, 1 кг
Фото - 1 - Олов'яні стрижні для лудіння, 1 кг
Фото - 1 - Олов'яні стрижні для лудіння, 1 кг

Олов'яні стрижні для лудіння, 1 кг (0260-000064529)

Олов'яні стрижні для лудіння, 1 кг -арт 0260-000064529
Номер товару 0260-000064529
В наявності
Ціна:
4624.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

М'який олов'яно-свинцевий припій

  • Припій олов'яно-свинцевий від компанії WURTH - це олов'яно-свинцеві стрижні, виготовлені відповідно до стандарту DIN EN ISO 9453
  • Припій використовується для кузових робіт при ремонті автомобілів та техніки, містить олова 30%
  • Вага набору – 1 кг
  • Рекомендується застосовувати разом з пастою для паяння оловом
Олександр 05.11.2024

ціна дуже висока, але паяти ними набагато легше ніж дешевими

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

М'який олов'яно-свинцевий припій

  • Припій олов'яно-свинцевий від компанії WURTH - це олов'яно-свинцеві стрижні, виготовлені відповідно до стандарту DIN EN ISO 9453
  • Припій використовується для кузових робіт при ремонті автомобілів та техніки, містить олова 30%
  • Вага набору – 1 кг
  • Рекомендується застосовувати разом з пастою для паяння оловом
Характеристики arrow_down
Відгуків (1) arrow_down
Олександр 05.11.2024

ціна дуже висока, але паяти ними набагато легше ніж дешевими

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1348.86 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити