Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Паяльник електричний, 100W
Фото - 1 - Паяльник електричний, 100W

Паяльник електричний, 100W (071594005)

Електричний паяльник, 220 Вт, 100 В -арт. 071594005
Номер товару 071594005
В наявності
Ціна:
2169 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високопродуктивний паяльник з нікельованим мідним наконечником і запобіжним штекером для важких паяльних робіт
Матеріал ручки Пластик
Довжина кабелю 1,5 м
Потужність 100 Вт
Час нагріву 2,5 хв
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Частота 50 Гц
Температура жала паяльника 500 °C
Вага виробу (1 шт.) 350,000 г
Область застосування
  • 100 Вт: великі паяльні роботи, наприклад пайка листового металу
  • 200 Вт: пайка чутливих матеріалів, наприклад міді

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високопродуктивний паяльник з нікельованим мідним наконечником і запобіжним штекером для важких паяльних робіт
Характеристики arrow_down
Матеріал ручки Пластик
Довжина кабелю 1,5 м
Потужність 100 Вт
Час нагріву 2,5 хв
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Частота 50 Гц
Температура жала паяльника 500 °C
Вага виробу (1 шт.) 350,000 г
Застосування arrow_down
Область застосування
  • 100 Вт: великі паяльні роботи, наприклад пайка листового металу
  • 200 Вт: пайка чутливих матеріалів, наприклад міді
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
26.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити