Запасные части для MIG горелки MB 24
Запасные части для MIG горелки MB 24
Запасные части для MIG горелки MB 24
Доступно в виде 6
показать все версии
Фильтр
Версии товара Запасные части для MIG горелки MB 24
Номер товара
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Диффузор керамический для водки Abicot Binzel MB24
Номер товара 0708250002
Техническая информация
Мундштук длинный, диаметр 0,8 мм для горелки MB24/36AK
Номер товара 0708001590
Техническая информация
Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK
Номер товара 0708001578
Техническая информация
| Вес изделия (1 шт.) | 10 г |
Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24
Номер товара 0708250003
Техническая информация
Сопло Ø17мм для горелки Binzel MIG Torch MB24
Номер товара 0708250004
Техническая информация
Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
Номер товара 0708250001
Техническая информация
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Запасные части для MIG горелки MB 24 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 6 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 50.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 237.6 грн |