Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK
Фото - 1 - Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK
Фото - 1 - Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK

Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK (0708001578)

Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK SP-M6 - Ø1,0MM, ДЛИННЫЙ СОВЕТ 28MM – арт. 0708001578
Номер товара 0708001578
В наличии
Цена:
50.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мундштук удлиненный, диаметр 1мм, подходит для MB24/36AK
Вес изделия (1 шт.) 10 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мундштук удлиненный, диаметр 1мм, подходит для MB24/36AK
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 10 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті