Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
Фото - 1 - Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
Фото - 2 - Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
Фото - 1 - Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
Фото - 2 - Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24 (0708250001)

Держатель мундштука для горелки MB24AK Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
Номер товара 0708250001
В наличии
Цена:
76.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24

  • Длина: 26 мм
  • Входной диаметр: 6 мм
  • Выходной диаметр: 6 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24

  • Длина: 26 мм
  • Входной диаметр: 6 мм
  • Выходной диаметр: 6 мм
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте