Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24
Фото - 1 - Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24

Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24 (0708250003)

Запасные части для горелки MIG MB 24 Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24
Номер товара 0708250003
В наличии
Цена:
237.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сопло 12,5 мм для горелки MIG Torch MB24

  • Длина: 63,5 мм
  • Диаметр: 20 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сопло 12,5 мм для горелки MIG Torch MB24

  • Длина: 63,5 мм
  • Диаметр: 20 мм
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте