Диффузор керамический для водки Abicot Binzel MB24
Диффузор керамический для водки Abicot Binzel MB24
Диффузор керамический для водки Abicot Binzel MB24 (0708250002)
Керамический диффузор для MIG MB 24
Диффузор керамический для водки Abicot Binzel MB24
Номер товара 0708250002
В наличии
Цена:
64.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Керамический диффузор, длина 20 мм.
- Расходные материалы для горелки MIG MB 24
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- Керамический диффузор, длина 20 мм.
- Расходные материалы для горелки MIG MB 24
Характеристики
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24
Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK
Мундштук длинный, диаметр 0,8 мм для горелки MB24/36AK
Нет отзывов про этот товар