Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Плазморіз інверторний POWERCUT 70S
Фото - 2 - Плазморіз інверторний POWERCUT 70S
Фото - 3 - Плазморіз інверторний POWERCUT 70S
Фото - 4 - Плазморіз інверторний POWERCUT 70S
Фото - 1 - Плазморіз інверторний POWERCUT 70S
Фото - 2 - Плазморіз інверторний POWERCUT 70S
Фото - 3 - Плазморіз інверторний POWERCUT 70S
Фото - 4 - Плазморіз інверторний POWERCUT 70S

Плазморіз інверторний POWERCUT 70S (5952200070)

Плазморіз інверторний POWERCUT 70S
Номер товару 5952200070
В наявності
Ціна:
51231.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інноваційний IGBT-інвертор з цифровим управлінням для промислового різання конструкційних, легованих сталей, а також кольорових металів

Теплоізоляція

  • Клас теплоізоляції „H“ - Електричні компоненти можуть працювати при температурі до 180°C

Технологія IGBT

  • Технологія IGBT забезпечує бездоганну роботу при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)

Товщина різання

  • Максимальна товщина різання становить 22 мм з необхідністю додаткової обробки кромок.
  • Оптимальна товщина різання - до 16 мм, без необхідності додаткової обробки кромок
    • Регулювання сили струму

      • Просте регулювання сили струму за допомогою однієї ручки та цифрового дисплея

      Потужність

      • Трифазне живлення додатково знижує ризик коливань напруги.

      Зручність

      • Легке налаштування різального апарату металу різної товщини

      Світлова індикація

      • Показує стан подачі газу
Вага обладнання 15 кг
Головний запобіжник 16A
Максимальна товщина різання сталі 22 мм
Ширина 250 мм
Сила струму, мін./макс. 25-70 А
Витрата повітря 300 л/хв
Номінальна напруга 380 В
Висота 440 мм
Довжина пальника 5 м
Довжина 550 мм
Потужність, макс. 7,9 кВа
Ступінь захисту IP IP 21

Примітка:

  • Прилад поставляється без штепсельної вилки, яку необхідно встановити відповідно до схеми, що додається.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інноваційний IGBT-інвертор з цифровим управлінням для промислового різання конструкційних, легованих сталей, а також кольорових металів

Теплоізоляція

  • Клас теплоізоляції „H“ - Електричні компоненти можуть працювати при температурі до 180°C

Технологія IGBT

  • Технологія IGBT забезпечує бездоганну роботу при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)

Товщина різання

  • Максимальна товщина різання становить 22 мм з необхідністю додаткової обробки кромок.
  • Оптимальна товщина різання - до 16 мм, без необхідності додаткової обробки кромок
    • Регулювання сили струму

      • Просте регулювання сили струму за допомогою однієї ручки та цифрового дисплея

      Потужність

      • Трифазне живлення додатково знижує ризик коливань напруги.

      Зручність

      • Легке налаштування різального апарату металу різної товщини

      Світлова індикація

      • Показує стан подачі газу
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 15 кг
Головний запобіжник 16A
Максимальна товщина різання сталі 22 мм
Ширина 250 мм
Сила струму, мін./макс. 25-70 А
Витрата повітря 300 л/хв
Номінальна напруга 380 В
Висота 440 мм
Довжина пальника 5 м
Довжина 550 мм
Потужність, макс. 7,9 кВа
Ступінь захисту IP IP 21
Застосування arrow_down

Примітка:

  • Прилад поставляється без штепсельної вилки, яку необхідно встановити відповідно до схеми, що додається.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
648 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити