Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Плазморез инверторный POWERCUT 70S
Фото - 2 - Плазморез инверторный POWERCUT 70S
Фото - 3 - Плазморез инверторный POWERCUT 70S
Фото - 4 - Плазморез инверторный POWERCUT 70S
Фото - 1 - Плазморез инверторный POWERCUT 70S
Фото - 2 - Плазморез инверторный POWERCUT 70S
Фото - 3 - Плазморез инверторный POWERCUT 70S
Фото - 4 - Плазморез инверторный POWERCUT 70S

Плазморез инверторный POWERCUT 70S (5952200070)

Плазморез инверторный POWERCUT 70S
Номер товара 5952200070
В наличии
Цена:
51231.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Инновационный IGBT-инвертор с цифровым управлением для промышленной резки конструкционных, легированных сталей а также цветных металлов.

Теплоизоляция

  • Класс теплоизоляции „H“ - электрические
    компоненты могут работать при
  • температуре до 180°C
  • Технология IGBT
  • Технология IGBT обеспечивает безупречную работу при нестабильном напряжении (питание от генераторов)

Толщина резки

  • Максимальная толщина резки составляет 22 мм с необходимостью дополнительной обработки кромок.
  • Оптимальная толщина резки - до 16 мм, без необходимости в дополнительной обработке кромок.
  • Регулировка силы тока
  • Простая регулировка силы тока по помощью одной ручки и цифрового дисплея

Мощность

  • Трехфазное питание – дополнительно снижает риск колебаний напряжения.

Удобство

Легкая настройка резочного аппарата металла разной толщины.

Световая индикация

  • Показывает состояние подачи газа
Вес оборудования 15 кг
Главный предохранитель 16A
Максимальная толщина резки стали 22 мм
Ширина 250 мм
Сила тока, мин./макс. 25-70 А
Расход воздуха 300 л/мин
Номинальное напряжение 380 В
Высота 440 мм
Длина горелки 5 м
Длина 550 мм
Мощность, макс. 7,9 кВа
Степень защиты IP IP 21

Примечание:

  • Прибор поставляется без штепсельной вилки, которую необходимо установить согласно прилагаемой схеме.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Инновационный IGBT-инвертор с цифровым управлением для промышленной резки конструкционных, легированных сталей а также цветных металлов.

Теплоизоляция

  • Класс теплоизоляции „H“ - электрические
    компоненты могут работать при
  • температуре до 180°C
  • Технология IGBT
  • Технология IGBT обеспечивает безупречную работу при нестабильном напряжении (питание от генераторов)

Толщина резки

  • Максимальная толщина резки составляет 22 мм с необходимостью дополнительной обработки кромок.
  • Оптимальная толщина резки - до 16 мм, без необходимости в дополнительной обработке кромок.
  • Регулировка силы тока
  • Простая регулировка силы тока по помощью одной ручки и цифрового дисплея

Мощность

  • Трехфазное питание – дополнительно снижает риск колебаний напряжения.

Удобство

Легкая настройка резочного аппарата металла разной толщины.

Световая индикация

  • Показывает состояние подачи газа
Характеристики arrow_down
Вес оборудования 15 кг
Главный предохранитель 16A
Максимальная толщина резки стали 22 мм
Ширина 250 мм
Сила тока, мин./макс. 25-70 А
Расход воздуха 300 л/мин
Номинальное напряжение 380 В
Высота 440 мм
Длина горелки 5 м
Длина 550 мм
Мощность, макс. 7,9 кВа
Степень защиты IP IP 21
Применение arrow_down

Примечание:

  • Прибор поставляется без штепсельной вилки, которую необходимо установить согласно прилагаемой схеме.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте