Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ролик подачи проволоки для MIG/MAG 250

Ролик подачи проволоки для MIG/MAG 250

Ролик подачи проволоки для MIG/MAG 250

Ролик подачи проволоки для MIG/MAG 250

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ролик подачи проволоки для MIG/MAG 250

Номер товара
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0984250003
В наличии
- +
1 шт
816 грн
Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG / MAG 250
0984250001
В наличии
- +
1 шт
876.3 грн 414 грн
Ролик подачи проволоки 0,8мм-1.0мм для MIG / MAG 250
0984250002
В наличии
- +
1 шт
700.56 грн
Ролик подачи проволоки 1,0мм-1.2мм для MIG / MAG 250
0984250004
В наличии
- +
1 шт
816 грн
Ролик подачи проволоки 1.0mm-1.2mm для MIG / MAG 250

Топ товаров, что покупаются

Знижка -52.8 %
876.3 грн/шт
414 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
700.56 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ролик подачи проволоки для MIG/MAG 250
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 414 грн
⭐ Самый дорогой товар 816 грн