Ролик подачи проволоки 1,0мм-1.2мм для MIG / MAG 250
Ролик подачи проволоки 1,0мм-1.2мм для MIG / MAG 250
Ролик подачи проволоки 1,0мм-1.2мм для MIG / MAG 250 (0984250002)
Ролик подачи проволоки для MIG / MAG 250
WREFEDROLL-MIG / MAG250- (1,0-1,2MM)
Номер товара 0984250002
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
700.56 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Ролик подачи проволоки 1,0мм-1.2мм (Aluminium) МIG 250/350/500.
Аксесуары для сварки
Аксесуары для сварки
Информация о продукте
Описание
Ролик подачи проволоки 1,0мм-1.2мм (Aluminium) МIG 250/350/500.
Аксесуары для сварки
Аксесуары для сварки
Характеристики
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Ролик подачи проволоки 1.0mm-1.2mm для MIG / MAG 250
Ролик подачи проволоки 0,8мм-1.0мм для MIG / MAG 250
Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG / MAG 250
Нет отзывов про этот товар