Цинк-паста без свинца, 1 kg
Цинк-паста без свинца, 1 kg
Цинк-паста без свинца, 1 kg (098290)
Цинк-паста Wurth без свинца 1000 г
Номер товара 098290
В наличии
Цена:
8757 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Бессвинцовая высококачественная паста для лужения S-Sn97Cu3. Тип флюса согласно DIN EN 29454-1.
- Диапазон плавления: 230 -250°C Соответствует юридическим требованиям Директивы 2000/53/EG Европейского парламента и национального закона об автомобилях с истекшим сроком эксплуатации.
- Содержание олова 60-70% без свинца
| Вес содержимого | 1 кг |
| Точка кипения | 100 °C |
| Температура плавления, мин. | 230 °C |
| Температура плавления, макс. | 250 °C |
| Стандарт EN | 29454-1 |
| Наименование продукта поставщика | KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G |
| Обозначение материала | S-Sn97Cu3 |
| Значение pH, условия | при 20 °C |
| Значение pH | Кислотный |
| Цвет | Светло-серый |
| Не содержит свинец | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
| Состав припоя (% от веса) Sn | 65% |
Область применения
Готовая к использованию паста для пайки мягким припоем с высоким содержанием олова подходит для пайки, лужения и предварительного лужения.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Бессвинцовая высококачественная паста для лужения S-Sn97Cu3. Тип флюса согласно DIN EN 29454-1.
- Диапазон плавления: 230 -250°C Соответствует юридическим требованиям Директивы 2000/53/EG Европейского парламента и национального закона об автомобилях с истекшим сроком эксплуатации.
- Содержание олова 60-70% без свинца
Характеристики
| Вес содержимого | 1 кг |
| Точка кипения | 100 °C |
| Температура плавления, мин. | 230 °C |
| Температура плавления, макс. | 250 °C |
| Стандарт EN | 29454-1 |
| Наименование продукта поставщика | KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G |
| Обозначение материала | S-Sn97Cu3 |
| Значение pH, условия | при 20 °C |
| Значение pH | Кислотный |
| Цвет | Светло-серый |
| Не содержит свинец | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
| Состав припоя (% от веса) Sn | 65% |
Применение
Область применения
Готовая к использованию паста для пайки мягким припоем с высоким содержанием олова подходит для пайки, лужения и предварительного лужения.
Отзывов (3)
Иван
14.03.2024
Я профессиональный сварщик и уже много лет использую эту пасту. Хороший продукт, обеспечивает надежную защиту металла от коррозии. Легко наносится, быстро сохнет и не оставляет следов.
Петр
26.03.2024
Приобрел для ремонта своего автомобиля. Мне понравилось, что паста не содержит свинца, что делает ее безопасной для здоровья. Отлично справилась со своей задачей.
Сергей
31.03.2024
Я использую пасту на даче для ремонта своей машины. Паста очень эффективная и экономичная. Мне хватает одной банки на долго. Могу смело рекомендовать.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Я профессиональный сварщик и уже много лет использую эту пасту. Хороший продукт, обеспечивает надежную защиту металла от коррозии. Легко наносится, быстро сохнет и не оставляет следов.
Приобрел для ремонта своего автомобиля. Мне понравилось, что паста не содержит свинца, что делает ее безопасной для здоровья. Отлично справилась со своей задачей.
Я использую пасту на даче для ремонта своей машины. Паста очень эффективная и экономичная. Мне хватает одной банки на долго. Могу смело рекомендовать.