Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

8757 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Паяльная паста
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 8757 грн
⭐ Самый дорогой товар 8757 грн

Паяльная паста Wurth - это готовый к применению состав, состоящий из олова, цинка и флюса. Используется для пайки, лужения и предварительного лужения металлических деталей. Паяльная паста Wurth обладает следующими преимуществами:

  • Высокое содержание олова (до 70%) обеспечивает хорошее качество пайки и лужения.
  • Низкая рабочая температура (около 230-250 градусов Цельсия) позволяет паять тонкие и деликатные детали.
  • Готовая к применению паста упрощает процесс пайки и лужения.
  • Паста соответствует требованиям Директивы 2000/53/EG Европейского парламента и национального закона об автомобилях с истекшим сроком эксплуатации.

Способ применения паяльной пасты Wurth:

  1. Подготовьте поверхности деталей, которые необходимо припаять или залудить.
  2. Нанесите пасту на одну из поверхностей.
  3. Соедините детали и прогрейте их до рабочей температуры.
  4. После остывания деталей удалите остатки флюса.

Основные характеристики паяльной пасты Wurth:

  • Состав: олово (60-70%), цинк (30-40%), флюс
  • Температура плавления: 230-250 градусов Цельсия
  • Рабочая температура: 230-250 градусов Цельсия
  • Диапазон применения: пайка, лужение, предварительное лужение
  • Соответствует требованиям Директивы 2000/53/EG Европейского парламента и национального закона об автомобилях с истекшим сроком эксплуатации

Особенности паяльной пасты Wurth:

  • Паста имеет однородную консистенцию и легко наносится.
  • Паста обладает хорошей адгезией к металлам.
  • Паста не содержит свинца, что соответствует современным экологическим требованиям.

Особенности использования паяльной пасты Wurth:

  • Перед пайкой или лужением необходимо подготовить поверхности деталей. Поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.
  • Паста наносится тонким слоем на одну из поверхностей, которая будет припаиваться или лужиться.
  • При пайке или лужении необходимо прогревать детали до рабочей температуры.
  • После пайки или лужения необходимо удалить остатки флюса.

Зачем нужна паяльная паста Wurth?

Паяльная паста Wurth используется для соединения металлических деталей. Она позволяет быстро и качественно паять тонкие и деликатные детали, а также детали, которые необходимо припаивать к поверхностям с неровностями. Паяльная паста Wurth подходит для широкого круга применений, в том числе для кузовного ремонта автомобилей, электромонтажных работ, ремонта бытовой техники и т.д.

На что стоит обратить внимание покупателю при выборе паяльной пасты Wurth?

  • Состав пасты. В состав паяльной пасты Wurth входит олово, цинк и флюс. Содержание олова в пасте определяет ее качество. Чем больше олова в пасте, тем лучше будет качество пайки или лужения.
  • Температура плавления. Температура плавления пасты определяет ее удобство в использовании. Паста с низкой температурой плавления легче и быстрее плавится.
  • Рабочая температура. Рабочая температура пасты определяет ее область применения. Паста с высокой рабочей температурой подходит для пайки или лужения деталей из твердых металлов.
  • Диапазон применения. Паяльная паста Wurth может использоваться для широкого круга применений. При выборе пасты необходимо учитывать ее область применения.
  • Соответствие требованиям безопасности. Паяльная паста Wurth соответствует современным экологическим требованиям. При выборе пасты необходимо учитывать ее соответствие требованиям безопасности.