Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 2 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 3 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 4 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 5 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 6 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 7 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 1 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 2 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 3 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 4 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 5 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 6 - Газовий паяльник WGLG 100
Фото - 7 - Газовий паяльник WGLG 100

Газовий паяльник WGLG 100 (0984990100)

Газовий паяльник WGLG 100 з набором насадок -арт. 0984990100
Номер товару 0984990100
В наявності
Ціна:
5274.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручний і універсальний інструмент: може використовуватися в якості паяльника або термофена
  • Зручне п'єзозапалювання
  • Безступеневе (плавне) регулювання потужності
  • У комплекті захисний ковпачок
  • У комплекті аксесуари

Примітка
Поставляється незаповненим (без газу)
Потужність, макс. 100 Вт
Тривалість використання, макс. 120 хв
Газопоглинання 20 мл
Потужність, мін. 30 Вт
Потужність, мін./макс. 30-100 Вт
Для паяння, термоусадки, зварювання, лудіння тощо. Ідеально підходить для майстерень, сервісних служб, лабораторій, ремонту, хобі тощо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручний і універсальний інструмент: може використовуватися в якості паяльника або термофена
  • Зручне п'єзозапалювання
  • Безступеневе (плавне) регулювання потужності
  • У комплекті захисний ковпачок
  • У комплекті аксесуари

Примітка
Поставляється незаповненим (без газу)
Характеристики arrow_down
Потужність, макс. 100 Вт
Тривалість використання, макс. 120 хв
Газопоглинання 20 мл
Потужність, мін. 30 Вт
Потужність, мін./макс. 30-100 Вт
Застосування arrow_down
Для паяння, термоусадки, зварювання, лудіння тощо. Ідеально підходить для майстерень, сервісних служб, лабораторій, ремонту, хобі тощо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6.12 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
453.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити