Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут пластмасовий з мет.стопором, білий, 4,8x186
Фото - 1 - Хомут пластмасовий з мет.стопором, білий, 4,8x186
Фото - 2 - Хомут пластмасовий з мет.стопором, білий, 4,8x186
Фото - 1 - Хомут пластмасовий з мет.стопором, білий, 4,8x186
Фото - 2 - Хомут пластмасовий з мет.стопором, білий, 4,8x186

Хомут пластмасовий з мет.стопором, білий, 4,8x186 (050223)

Хомут пластмасовий з мет.стопором білий 4,8x186 -арт. 050223
Номер товару 050223
Немає в наявності
Ціна:
6.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, кабельних джгутів і шлангів і т.д., при підвищених вимогах в мінімальній межі міцності
Стійкий до корозії, антимагнітний металевий фіксатор
  • Відмінне зв'язування навіть в найскладніших умовах, таких як вологість, тепло, холод і т.д.
  • Міцні та нечутливі до вібрації і зовнішніх впливів
    Можна закріпити вручну
  • Додатковий інструмент для збірки не потрібні
    Підвищений рівень безпеки користувача
  • Підвищена межа міцності в порівнянні зі стандартними кабельними стяжками з пластмасовим фіксатором

    Примітка
    Вуглецеві добавки уповільнюють дію УФ-випромінювання на матеріал
  • Діаметр пучка, мін. 1,6 мм
    Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-46 мм
    Довжина 186 мм
    Ширина 4,5 мм
    Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
    Сила розтягування, макс. 400 Н
    Діаметр стягування, макс. 46 мм
    Матеріал PA - Поліамід
    Колір Натуральний
    Не містить галогенів Так
    Не містить силікону Так
    Область застосування Збірка розподільних шаф Виробництво електроніки і установка в будівлях Автомобілебудування Автомайстерні Майстерні з технічного обслуговування

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, кабельних джгутів і шлангів і т.д., при підвищених вимогах в мінімальній межі міцності
    Стійкий до корозії, антимагнітний металевий фіксатор
  • Відмінне зв'язування навіть в найскладніших умовах, таких як вологість, тепло, холод і т.д.
  • Міцні та нечутливі до вібрації і зовнішніх впливів
    Можна закріпити вручну
  • Додатковий інструмент для збірки не потрібні
    Підвищений рівень безпеки користувача
  • Підвищена межа міцності в порівнянні зі стандартними кабельними стяжками з пластмасовим фіксатором

    Примітка
    Вуглецеві добавки уповільнюють дію УФ-випромінювання на матеріал
  • Характеристики arrow_down
    Діаметр пучка, мін. 1,6 мм
    Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-46 мм
    Довжина 186 мм
    Ширина 4,5 мм
    Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
    Сила розтягування, макс. 400 Н
    Діаметр стягування, макс. 46 мм
    Матеріал PA - Поліамід
    Колір Натуральний
    Не містить галогенів Так
    Не містить силікону Так
    Застосування arrow_down
    Область застосування Збірка розподільних шаф Виробництво електроніки і установка в будівлях Автомобілебудування Автомайстерні Майстерні з технічного обслуговування
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    453.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4025.7 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності