Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

2742 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
2397.66 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2942.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
234.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
681 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1106.46 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Очиститель для рук Basic 10000 ml

13.03.2023

Аналогів на базі не знайшли, дуже потужний варіант, хлопці кажуть що чистить добре

Паста для чистки рук, 1000 ml

30.09.2022

Раніше брав чорну банку в епіцентрі, але ця краща, у нас у боксі тільки таку і замовляємо, добре чистить і немає подразнення як у інших паст

Очиститель для рук N-PLUS, 350 ml

11.04.2024

Он отлично очищает руки от масла, смазки, грязи и других загрязнений. При этом не сушит кожу и имеет приятный запах лимона. Очень рекомендую!

⭐ Категория товаров Защита кожи
⭐ Количество товаров в наличии 13
⭐ Самый дешевый товар 234.96 грн
⭐ Самый дорогой товар 11400 грн

Пасти для рук та шкіри від WURTH

Виды средств защиты кожи от Wurth

Wurth предлагает следующие виды средств защиты кожи:

  • Кремы для защиты кожи от химических веществ - это средства, которые защищают кожу от воздействия химических веществ, таких как кислоты, щелочи, растворители и т.д.
  • Кремы для защиты кожи от механических воздействий - это средства, которые защищают кожу от воздействия механических воздействий, таких как трение, удары и т.д.
  • Кремы для защиты кожи от солнечных лучей - это средства, которые защищают кожу от воздействия солнечных лучей, таких как ультрафиолетовое излучение и т.д.

Кремы для защиты кожи от химических веществ

Кремы для защиты кожи от химических веществ от Wurth обеспечивают надежную защиту от воздействия различных химических веществ. Они обладают следующими преимуществами:

  • Высокая эффективность защиты
  • Длительное действие
  • Удобство в использовании

Кремы для защиты кожи от механических воздействий

Кремы для защиты кожи от механических воздействий от Wurth обеспечивают надежную защиту от воздействия механических воздействий. Они обладают следующими преимуществами:

  • Высокая прочность
  • Удобство в использовании

Кремы для защиты кожи от солнечных лучей

Кремы для защиты кожи от солнечных лучей от Wurth обеспечивают надежную защиту от воздействия солнечных лучей. Они обладают следующими преимуществами:

  • Высокая эффективность защиты
  • Длительное действие
  • Удобство в использовании

Преимущества защиты кожи от Wurth

  • Высокое качество и надежность материалов
  • Широкий ассортимент продукции
  • Удобство и безопасность использования

Защита кожи от Wurth - это эффективный способ защитить кожу от различных вредных воздействий.

Примеры использования средств защиты кожи от Wurth

  • Кремы для защиты кожи от химических веществ используются в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других сферах деятельности, где сотрудники могут подвергаться воздействию химических веществ.
  • Кремы для защиты кожи от механических воздействий используются в промышленности, строительстве, ремонте и других сферах деятельности, где сотрудники могут подвергаться воздействию механических воздействий.
  • Кремы для защиты кожи от солнечных лучей используются в строительстве, сельском хозяйстве, пляжном отдыхе и других сферах деятельности, где сотрудники могут подвергаться воздействию солнечных лучей.

Советы по использованию средств защиты кожи от Wurth

Для обеспечения эффективной защиты кожи необходимо соблюдать следующие советы по использованию средств защиты кожи от Wurth:

  • Используйте средства защиты кожи, предназначенные для соответствующего вида воздействия.
  • Подберите средства защиты кожи подходящего состава и концентрации.
  • Наносите средства защиты кожи на чистую и сухую кожу.
  • Не забывайте обновлять слой средства защиты кожи в течение дня.

Защита кожи - важный аспект безопасности труда. Используя средства защиты кожи от Wurth, вы можете защитить свою кожу от различных вредных воздействий и сохранить ее здоровье.