Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Крем захисний для рук 1000 ml
Фото - 2 - Крем захисний для рук 1000 ml
Фото - 1 - Крем захисний для рук 1000 ml
Фото - 2 - Крем захисний для рук 1000 ml
Video thumbnail for Крем захисний для рук 1000 ml

Крем захисний для рук 1000 ml (0890600100)

Крем захисний для рук 1000 мл, SKIN
Номер товару 0890600100
В наявності
Ціна:
1106.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Змивний крем для захисту шкіри рук від забруднення нерозчинними в воді речовинами
Ефективна захисна плівка між шкірою і проникаючими речовинами.
  • Зменшує контакт з шкідливими для шкіри робочими речовинами.
  • Не порушує фізіологію шкіри
Утворює суху, еластичну і стійку захисну плівку.
  • Не ковзає при роботі з інструментами.
  • Не залишає слідів на деталях і інструментах.
  • Надає шкірі відчуття свіжості після очищення.
Спрощує очищення шкіри.
Запобігає застосуванню непридатних для очищення шкіри засобів, що є однією з основних причин різних шкірних захворювань.
Економна витрата
  • Надзвичайно економічний у використанні
  • Використовується менша кількість миючого засобу, оскільки для миття достатньо лише води; час миття значно скорочується.
  • Однієї банки крему вистачає приблизно на 6 місяців (при застосуванні три рази на день).
Не містить консервантів і силікону. Засіб протестований дерматологами і є біорозкладаним продуктом.
Примітка
Не забезпечує захисту при роботі з водою і робочими рідинами на водній основі, наприклад, такими, як охолоджуюча рідина. Продукт не є заміною індивідуальних засобів захисту, таких як рукавиці, рукавиці та ін.
Вміст 1000 мл
pH-значення / умови 9,7 / 1%-й розчин
Колір Білий
Не містить AOX Так
Водорозчинний Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування
Забезпечує захист при роботі з маслом, мастилом, графітом, бітумними продуктами, фарбою, лаками, клеями, синтетичною смолою, поліестером, силіконом і скловолокном.
Інструкції
Перед початком роботи і після миття рук, нанести приблизно 2 см3 крему на руки і розтерти. Захисна плівка утворюється приблизно через одну хвилину . Зберігайте крем у сухому і прохолодному місці.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Крем захисний для рук 1000 ml - відео
Опис arrow_down
Змивний крем для захисту шкіри рук від забруднення нерозчинними в воді речовинами
Ефективна захисна плівка між шкірою і проникаючими речовинами.
  • Зменшує контакт з шкідливими для шкіри робочими речовинами.
  • Не порушує фізіологію шкіри
Утворює суху, еластичну і стійку захисну плівку.
  • Не ковзає при роботі з інструментами.
  • Не залишає слідів на деталях і інструментах.
  • Надає шкірі відчуття свіжості після очищення.
Спрощує очищення шкіри.
Запобігає застосуванню непридатних для очищення шкіри засобів, що є однією з основних причин різних шкірних захворювань.
Економна витрата
  • Надзвичайно економічний у використанні
  • Використовується менша кількість миючого засобу, оскільки для миття достатньо лише води; час миття значно скорочується.
  • Однієї банки крему вистачає приблизно на 6 місяців (при застосуванні три рази на день).
Не містить консервантів і силікону. Засіб протестований дерматологами і є біорозкладаним продуктом.
Примітка
Не забезпечує захисту при роботі з водою і робочими рідинами на водній основі, наприклад, такими, як охолоджуюча рідина. Продукт не є заміною індивідуальних засобів захисту, таких як рукавиці, рукавиці та ін.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Вміст 1000 мл
pH-значення / умови 9,7 / 1%-й розчин
Колір Білий
Не містить AOX Так
Водорозчинний Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Забезпечує захист при роботі з маслом, мастилом, графітом, бітумними продуктами, фарбою, лаками, клеями, синтетичною смолою, поліестером, силіконом і скловолокном.
Інструкції
Перед початком роботи і після миття рук, нанести приблизно 2 см3 крему на руки і розтерти. Захисна плівка утворюється приблизно через одну хвилину . Зберігайте крем у сухому і прохолодному місці.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
813.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення