Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Крем защитный для рук 1000 ml
Фото - 2 - Крем защитный для рук 1000 ml
Фото - 1 - Крем защитный для рук 1000 ml
Фото - 2 - Крем защитный для рук 1000 ml
Video thumbnail for Крем защитный для рук 1000 ml

Крем защитный для рук 1000 ml (0890600100)

Крем защитный для рук 1000 мл SKIN
Номер товара 0890600100
В наличии
Цена:
1106.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Смываемый крем для защиты кожи рук от загрязнения нерастворимыми в воде веществами. Эффективная защитная пленка между кожей и проникающими веществами.
  • Уменьшает контакт с вредными для кожи рабочими веществами.
  • Не нарушает физиологию кожи.
Образует сухую, эластичную и стойкую защитную пленку.
  • Не скользит при работе с инструментами.
  • Не оставляет следов на деталях и инструментах.
  • Придает коже ощущение свежести после очищения.
Упрощает очистку кожи.
Предотвращает применение непригодных для очистки кожи средств, являющихся одной из основных причин различных кожных заболеваний. Экономичный расход
  • Чрезвычайно экономичен в использовании.
  • Используется меньшее количество моющего / чистящего средства, поскольку для мытья достаточно только воды; время мытья значительно сокращается.
  • Одной банки крема хватает примерно на 6 месяцев (при применении три раза в день).
Не содержит консервантов и силикона. Средство протестировано дерматологически и является биоразлагаемым продуктом.
Примечание
Не обеспечивает защиту при работе с водой и рабочими жидкостями на водной основе, например, такими, как охлаждающая жидкость. Продукт не является заменой индивидуальных средств защиты, таких как перчатки, рукавицы и пр.
Содержание 1000 мл
pH-значение/условия 9,7 / 1%-й раствор
Цвет Белый
Не содержит AOX Да
Растворяется в воде Да
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Область использования
Обеспечивает защиту при работе с маслом, смазкой, графитом, битумными продуктами, краской, лаками, клеями, синтетической смолой, полиэстером, силиконом и стекловолокном. Инструкции
Перед началом работы и после мытья рук нанести примерно 2 см3 крема на руки и растереть. Защитная пленка образуется примерно через одну минуту. Храните крем в сухом и прохладном месте.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Крем защитный для рук 1000 ml - відео
Описание arrow_down
Смываемый крем для защиты кожи рук от загрязнения нерастворимыми в воде веществами. Эффективная защитная пленка между кожей и проникающими веществами.
  • Уменьшает контакт с вредными для кожи рабочими веществами.
  • Не нарушает физиологию кожи.
Образует сухую, эластичную и стойкую защитную пленку.
  • Не скользит при работе с инструментами.
  • Не оставляет следов на деталях и инструментах.
  • Придает коже ощущение свежести после очищения.
Упрощает очистку кожи.
Предотвращает применение непригодных для очистки кожи средств, являющихся одной из основных причин различных кожных заболеваний. Экономичный расход
  • Чрезвычайно экономичен в использовании.
  • Используется меньшее количество моющего / чистящего средства, поскольку для мытья достаточно только воды; время мытья значительно сокращается.
  • Одной банки крема хватает примерно на 6 месяцев (при применении три раза в день).
Не содержит консервантов и силикона. Средство протестировано дерматологически и является биоразлагаемым продуктом.
Примечание
Не обеспечивает защиту при работе с водой и рабочими жидкостями на водной основе, например, такими, как охлаждающая жидкость. Продукт не является заменой индивидуальных средств защиты, таких как перчатки, рукавицы и пр.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Содержание 1000 мл
pH-значение/условия 9,7 / 1%-й раствор
Цвет Белый
Не содержит AOX Да
Растворяется в воде Да
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область использования
Обеспечивает защиту при работе с маслом, смазкой, графитом, битумными продуктами, краской, лаками, клеями, синтетической смолой, полиэстером, силиконом и стекловолокном. Инструкции
Перед началом работы и после мытья рук нанести примерно 2 см3 крема на руки и растереть. Защитная пленка образуется примерно через одну минуту. Храните крем в сухом и прохладном месте.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -48.9 %
2629.68 грн/шт
1344 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
630.96 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии