Обжимной наконечник для проводов
Обжимной наконечник для проводов
Обжимной наконечник для проводов (055700100)
Обж. након. для проводов с пласт.рук.
НАКОНЕЧНИК-CU-J2N-ЖЁЛТ.-1,0X8,0
Номер товара 055700100
В наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
С пластмассовой манжетой
| Толщина стенки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,25 мм |
| Сечение проволоки | 1,0 мм² |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 1,4 мм |
| Макс. термостойкость | 110 °C |
| Длина (l1) | 14 мм |
| Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 3 мм |
| Длина втулки (l2) | 8 мм |
| Цвет | Желтый |
| Материал | Медь |
| Покрытие | Луженое |
| Не содержит галогенов | Да |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
С пластмассовой манжетой
Характеристики
| Толщина стенки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,25 мм |
| Сечение проволоки | 1,0 мм² |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 1,4 мм |
| Макс. термостойкость | 110 °C |
| Длина (l1) | 14 мм |
| Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 3 мм |
| Длина втулки (l2) | 8 мм |
| Цвет | Желтый |
| Материал | Медь |
| Покрытие | Луженое |
| Не содержит галогенов | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Обжимной наконечник для проводов
Обжимной наконечник для проводов
Обжимной наконечник для проводов
Обжимной наконечник для проводов
Нет отзывов про этот товар