Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Сечение проволоки
Длина втулки (l2)
Внутренний диаметр втулки (d1)
Толщина стенки втулки (s1)
Спрятать arrow
Внутренний диаметр входной воронки (d2)
Толщина стенки входной воронки (s2)
Цвет
Материал
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Длина (l1)
Покрытие
Длина (L)
Макс. термостойкость
Цена
Показать еще фильтров 9 Спрятать arrow
⭐ Категория товаров Гильзы обжимные для проводов
⭐ Количество товаров в наличии 22
⭐ Самый дешевый товар 1.08 грн
⭐ Самый дорогой товар 5992.44 грн

Гильзы обжимные для проводов Wurth: надежное соединение проводов

Гильзы обжимные для проводов Wurth - это специальные изделия, предназначенные для соединения проводов между собой. Они изготавливаются из высококачественных материалов и обеспечивают надежное соединение проводов, предотвращая их растрескивание и деформацию.

Гильзы обжимные для проводов Wurth делятся на два основных типа: изолированные и неизолированные.

Изолированные гильзы обжимные для проводов Wurth

Изолированные гильзы обжимные для проводов Wurth предназначены для соединения проводов, которые должны быть защищены от воздействия окружающей среды. Они изготавливаются из латуни или меди и имеют изоляцию из ПВХ, резины или полиуретана.

Изолированные гильзы обжимные для проводов Wurth доступны в различных размерах и формах, что позволяет подобрать гильзу, соответствующую диаметру и типу проводов. Они обеспечивают надежное соединение проводов, предотвращая их растрескивание и деформацию, а также защищают их от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

Неизолированные гильзы обжимные для проводов Wurth

Неизолированные гильзы обжимные для проводов Wurth предназначены для соединения проводов, которые не нуждаются в защите от воздействия окружающей среды. Они изготавливаются из латуни или меди и не имеют изоляции.

Неизолированные гильзы обжимные для проводов Wurth доступны в различных размерах и формах, что позволяет подобрать гильзу, соответствующую диаметру и типу проводов. Они обеспечивают надежное соединение проводов, предотвращая их растрескивание и деформацию.

Наборы гильз обжимных изолированных для проводов Wurth

Наборы гильз обжимных изолированных для проводов Wurth - это удобный и экономичный способ приобрести необходимое количество гильз для соединения проводов. Наборы включают в себя гильзы различных размеров и форм, что позволяет подобрать гильзы, соответствующие любым потребностям.

Наборы гильз обжимных изолированных для проводов Wurth изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Они обеспечивают надежное соединение проводов, предотвращая их растрескивание и деформацию, а также защищают их от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

Выбор гильз обжимных для проводов Wurth

При выборе гильз обжимных для проводов Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип провода. Для различных типов проводов требуются гильзы с разными характеристиками.
  • Диаметр провода. Гильза должна соответствовать диаметру провода.
  • Тип изоляции. Если провод должен быть защищен от воздействия окружающей среды, необходимо использовать изолированную гильзу.
  • Количество гильз. Необходимое количество гильз зависит от количества проводов, которые необходимо соединить.

Гильзы обжимные для проводов Wurth - это надежные и безопасные изделия, которые обеспечивают надежное соединение проводов. Они соответствуют самым различным потребностям, позволяя выбрать гильзы, которые соответствуют вашим потребностям и бюджету.