- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Товары для электриков
- Гильзы обжимные для проводов, электрич.
- Гильзы обжимные для проводов
- Гильза обжимная для проводов, изолир.
Фильтр
Сечение проволоки
Сечение проволоки
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
4
4
Показати ще
10
Сховати
Длина втулки (l2)
Длина втулки (l2)
2
1
1
1
5
5
2
1
2
1
4
Показати ще
7
Сховати
Внутренний диаметр втулки (d1)
Внутренний диаметр втулки (d1)
4
4
1
3
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
Показати ще
10
Сховати
Толщина стенки втулки (s1)
Толщина стенки втулки (s1)
14
1
8
1
1
Показати ще
1
Сховати
Спрятать
Внутренний диаметр входной воронки (d2)
Внутренний диаметр входной воронки (d2)
1
1
1
1
1
1
2
1
4
2
2
3
2
2
Показать еще
10
Сховати
Толщина стенки входной воронки (s2)
Толщина стенки входной воронки (s2)
14
1
1
7
1
1
Показать еще
2
Сховати
Цвет
Цвет
5
4
4
3
3
6
Показать еще
2
Сховати
Материал
Материал
6
19
Длина (l1)
Длина (l1)
1
1
6
1
1
3
1
1
2
2
2
2
1
1
Показать еще
10
Сховати
Покрытие
Покрытие
1
24
Макс. термостойкость
Макс. термостойкость
20
5
Цена
Цена
-
грн
1.08
2.16
3.24
19.98
39.96
Показать еще фильтров 7
Спрятать
Гильза обжимная для проводов, изолир.
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
2.64 грн/шт
В наличии
1.56 грн/шт
В наличии
1.32 грн/шт
В наличии
2.16 грн/шт
В наличии
2.88 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Гильза обжимная для проводов, изолир. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 20 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.08 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 39.96 грн |