Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник трубчастий ізольований DUO, жовтий 6,0x14,0 мм
Фото - 1 - Наконечник трубчастий ізольований DUO, жовтий 6,0x14,0 мм
Фото - 2 - Наконечник трубчастий ізольований DUO, жовтий 6,0x14,0 мм
Фото - 3 - Наконечник трубчастий ізольований DUO, жовтий 6,0x14,0 мм
Фото - 1 - Наконечник трубчастий ізольований DUO, жовтий 6,0x14,0 мм
Фото - 2 - Наконечник трубчастий ізольований DUO, жовтий 6,0x14,0 мм
Фото - 3 - Наконечник трубчастий ізольований DUO, жовтий 6,0x14,0 мм

Наконечник трубчастий ізольований DUO, жовтий 6,0x14,0 мм (0557407)

Наконечник трубчатий, ізольований, DUO-CU-(J2N)-YEL-6,0X14,0 -арт. 0557407
Номер товару 0557407
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
12.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Трубчатий ізольований наконечник DUO призначений для обтискання двох провідників і протягування їх через клеми.
Інтегрована вхідна воронка з поліпропілену полегшує введення жил та забезпечує охайний монтаж.

  • Підходить для обтискання двох провідників одночасно (2 PCS)
  • Пластикова ізоляція має колірне маркування відповідно до DIN 46228 частина 4
  • Контактна гільза виготовлена з міді з олов’яним покриттям
  • Не містить галогенів
  • Вироблено в Німеччині
Товщина стінки втулки (s1) 0,2 мм
Товщина стінки вхідної воронки (s2) 0,4 мм
Ширина вхідної воронки 10 мм
Макс. термостійкість 105 °C
Довжина втулки (l2) 14 мм
Кількість силових ліній 2 шт.
Довжина (l1) 26 мм
Внутрішній діаметр втулки (d1) 4,8 мм
Перетин дроту 6 мм²
Висота вхідної воронки 6,9 мм
Колір Жовтий
Матеріал Мідь
Покриття Луджене
Не містить галогенів Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Трубчатий ізольований наконечник DUO призначений для обтискання двох провідників і протягування їх через клеми.
Інтегрована вхідна воронка з поліпропілену полегшує введення жил та забезпечує охайний монтаж.

  • Підходить для обтискання двох провідників одночасно (2 PCS)
  • Пластикова ізоляція має колірне маркування відповідно до DIN 46228 частина 4
  • Контактна гільза виготовлена з міді з олов’яним покриттям
  • Не містить галогенів
  • Вироблено в Німеччині
Характеристики arrow_down
Товщина стінки втулки (s1) 0,2 мм
Товщина стінки вхідної воронки (s2) 0,4 мм
Ширина вхідної воронки 10 мм
Макс. термостійкість 105 °C
Довжина втулки (l2) 14 мм
Кількість силових ліній 2 шт.
Довжина (l1) 26 мм
Внутрішній діаметр втулки (d1) 4,8 мм
Перетин дроту 6 мм²
Висота вхідної воронки 6,9 мм
Колір Жовтий
Матеріал Мідь
Покриття Луджене
Не містить галогенів Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
232.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
207.6 грн/шт
166.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
213 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення