Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні шкіряні W40, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні шкіряні W40, пара, розмір 10
Знижка -20 %
Фото - 1 - Рукавиці захисні шкіряні W40, пара, розмір 10

Рукавиці захисні шкіряні W40, пара, розмір 10 (5350000120)

Рукавиці захисні W40, шкіра, подвійне покриття долоні, пара, р.10 -арт. 5350000120
Номер товару 5350000120
В наявності
Ціна:
207.6 грн/шт
-20 %
166.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцні робочі рукавиці зі спилка з посиленням на долоні та вказівним пальцем.
  • Тильна сторона руки із щільної бавовняної тканини
  • Захист кістяшок та кінчиків пальців зі спилка
  • Прогумовані манжети для додаткової безпеки
  • Подвійний шов
  • Підкладка напівфланелева
  • Гарний опір
  • Подвійне покриття долоні для підвищеної зносостійкості
Розмір 10
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Внутрішнє оздоблення Оббивка на стороні долоні
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Спилок волової шкіри
Колір Сірий, бежевий, синій
Металообробка, кузовні роботи, транспортна промисловість, деревообробка, ремонтні, монтажні та сервісні роботи.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцні робочі рукавиці зі спилка з посиленням на долоні та вказівним пальцем.
  • Тильна сторона руки із щільної бавовняної тканини
  • Захист кістяшок та кінчиків пальців зі спилка
  • Прогумовані манжети для додаткової безпеки
  • Подвійний шов
  • Підкладка напівфланелева
  • Гарний опір
  • Подвійне покриття долоні для підвищеної зносостійкості
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Внутрішнє оздоблення Оббивка на стороні долоні
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Спилок волової шкіри
Колір Сірий, бежевий, синій
Застосування arrow_down
Металообробка, кузовні роботи, транспортна промисловість, деревообробка, ремонтні, монтажні та сервісні роботи.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
213 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення