- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Засоби індивідуального захисту
- Рукавиці захисні
-
Каталог товарів Рукавиці захисні
-
Рукавиці захисні, хімічні
-
Рукавиці захисні, одноразові
-
Рукавиці захисні, в'язані з крапками
-
Рукавиці захисні, шкіряні
-
Рукавиці захисні, нітрилові
-
Рукавиці захисні, зимові
-
Краги зварювальні
-
Рукавиці для захисту від порізів
-
Рукавиці термостійкі
-
Рукавиці захисні, в'язані з покриттям
-
Захисні рукавиці, синтетика
-
Рукавиці механіка
Рукавиці захисні
Топ товарів, що купуються
Відгуки
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 9
Нашел идеальный вариант для тонких работ, обычной вязанкой какую то гайку постоянно роняешь, тут можно спокойно наживить
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 6
Були відтестовані прибиранням на вулиці, досить інтенсивним та агресивним, на диво дуже цупкі, хоча досить тонкі, вологе було і вологе листя, вони не промокли. Рекомендую!
Рукавиці захисні ПВХ крапки CONSTRUCT, пара, розмір 8
Дуже добре підійшли до руки, рекомендую
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 7
Брал на упаковку, очень хороший хват, перчатки пока целые, посмотрим
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 11
Беру регулярно для электромонтажных работ очень доволен. У меня рука большая поэтому 11 размер то что надо. Стал срезать крайнюю резинку а то давить стала со временнем чуть тугую стали делать. Вообще их главный плюс что это покрытие нейтрил являеться диэлектриком и реально если прикосаться в перчатках к оголенному фазному проводу 220В вообще небьет. Так как я часто густо работаю под напряжением меня это спасало много раз. Сейчас вообще работаю только в них. Еще сильная сторона перчаток что сенсор смартфона воспринимает качание в перчах и еще плюс остаеться высокая чувствительность при сборке что надо. Прозьба производителю сделать край резинки менее натянутой ибо передавливает после 6 часов работы в них приходиться зрезать для улучшения комфорта. Вообще я пользуюсь именно тигерфлекс больше года плотно и регулярно на мой взгляд лучшие перчатки для электромонтажа
Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 11
Брал такие еще в прошлом году, топ, внутри утеплитель как махровая вязка, очень теплые и не промокают
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці захисні |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 164 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 5261.1 грн |
Захисні рукавички від Wurth: безпека та впевненість у кожному русі
Компанія Wurth пропонує широкий асортимент захисних рукавичок, які забезпечують надійний захист рук працівників у різних професійних галузях. Ці рукавички створені з використанням передових технологій та високоякісних матеріалів, гарантуючи оптимальне поєднання безпеки, комфорту та довговічності.
Важливі характеристики та переваги захисних рукавичок від Wurth:
Надійний захист від механічних впливів: Рукавички Wurth запобігають порізам, ударам, стиранням та іншим механічним пошкодженням рук, забезпечуючи безпеку в умовах підвищеного ризику.
Захист від хімічних та хіміко-біологічних впливів: Деякі види рукавичок Wurth створені зі спеціальних матеріалів, стійких до впливу хімічно агресивних речовин, забезпечуючи надійний захист.
Зручність та свобода рухів: Ергономічний дизайн та гнучкі матеріали дозволяють вільно рухати пальцями, забезпечуючи комфорт та точність роботи.
Розмаїття моделей та типів: Асортимент включає рукавички різного призначення - від тонких монтажних до теплозахисних та важких механічних рукавичок, дозволяючи вибрати оптимальний варіант під завдання.
Відповідність стандартам безпеки: Продукція від Wurth відповідає міжнародним стандартам якості та безпеки, забезпечуючи надійний захист відповідно до вимог.
Професійна якість та тривалий термін служби: Матеріали та технології, що використовуються, дозволяють рукавичкам зберігати свої характеристики протягом тривалого часу інтенсивного використання.
Вибір захисних рукавичок від Wurth – це вибір надійності та безпеки для рук працівників у різноманітних умовах. Правильно підібрані захисні рукавички допоможуть запобігти травмам та забезпечити комфорт та впевненість у процесі професійної діяльності.
Вибір відповідних захисних рукавичок важливий для забезпечення безпеки та комфорту під час роботи.
Ось на що слід звертати увагу при виборі захисних рукавичок:
Тип захисту:
- Визначте вид захисту, необхідний для ваших завдань: механічний захист (удари, порізи), хімічний захист, теплозахист, електричний захист та інші.
Матеріали та конструкція:
- Виберіть рукавички з матеріалів, які відповідають вашим потребам. Наприклад, шкіра, нітрил, латекс, поліестер тощо. Конструкція рукавичок може бути покритою, нетканою, трикотажною та ін.
Розмір та посадка:
- Виберіть розмір рукавичок правильно. Занадто тісні або надто вільні рукавички можуть бути незручними та неефективними у використанні.
Рівень комфорту:
- Зверніть увагу на комфорт та гнучкість рукавичок. Рукавички повинні забезпечувати комфортні відчуття та свободу рухів, не викликаючи дискомфорту.
Рівень захисту та стандарти:
- Уточніть рівень захисту, який надає кожна пара рукавичок, та переконайтеся, що вони відповідають необхідним стандартам безпеки.
Термін служби та зносостійкість:
- Оцініть міцність та зносостійкість матеріалів рукавичок, а також тривалість їх використання.
Умови роботи:
- Врахуйте умови, в яких будуть використовуватися рукавички: температура, вологість, хімічні дії та інші фактори.
Сумісність з іншими засобами захисту:
- При необхідності переконайтеся, що вибрані рукавички сумісні з іншими засобами індивідуального захисту, наприклад, із захисними окулярами або масками.
При виборі рукавичок рекомендується звернутися до професіоналів або фахівців з безпеки, які допоможуть визначити найкращий вибір для конкретних завдань та умов праці.