- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Засоби індивідуального захисту
- Рукавиці захисні
- Рукавиці захисні, хімічні
Фільтр
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-)
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-)
15
2
Колір
Колір
3
1
3
4
7
Показати ще
1
Сховати
Розмір
Розмір
5
2
4
6
1
Показати ще
1
Сховати
Товщина матеріалу
Товщина матеріалу
1
1
3
5
4
2
1
1
Показати ще
4
Сховати
Сховати
Матеріал
Матеріал
4
6
2
1
3
2
Показати ще
2
Сховати
Спеціалізація
Спеціалізація
8
9
Довжина
Довжина
1
4
3
6
3
1
Показати ще
2
Сховати
Стандарт EN
Стандарт EN
9
8
Внутрішнє оздоблення
Внутрішнє оздоблення
1
2
1
13
Ціна
Ціна
-
грн
103.32
206.64
309.96
2630.55
5261.1
Показати ще фільтрів 5
Сховати
Рукавиці захисні, хімічні
Фільтр
Топ товарів, що купуються
205.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
584.82 грн/шт
В наявності
163.2 грн/шт
В наявності
Знижка -10 %
163.2 грн/шт
146.88 грн/шт
В наявності
Знижка -10 %
163.2 грн/шт
146.88 грн/шт
В наявності
Знижка -10 %
163.2 грн/шт
146.88 грн/шт
В наявності
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці захисні, хімічні |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 103.32 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 5261.1 грн |