Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавицi захисні хімічно стійкі, вінілове покриття, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавицi захисні хімічно стійкі, вінілове покриття, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавицi захисні хімічно стійкі, вінілове покриття, пара, розмір 10

Рукавицi захисні хімічно стійкі, вінілове покриття, пара, розмір 10 (0899430)

Рукавицi захисні хімічно стійкі, вініл, 350мм, пара, р.10 -арт. 0899430
Номер товару 0899430
В наявності
Ціна:
584.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисні рукавиці з бавовняного джерсі, повністю покриті вінілом
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,03 мм
Товщина матеріалу 1,80 мм
Розмір 10
Довжина 350 мм
Стандарт EN 374, 388, 420
Категорія III
Колір Зелений
Спеціалізація Механічні ризики
Внутрішнє оздоблення Підкладка з суміші бавовни й джерсі
Матеріал Полівінілхлорид ПВХ
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Для середніх механічних навантажень у вологому середовищі Хімічно стійкі Для транспортування небезпечних речовин Для водіїв автомобільних цистерн Для роботи з хімікатами і рідинами Для риболовлі та обробки риби Для операцій з утилізації Для прибирання Для сільського господарства Для робіт по заморожуванню

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Захисні рукавиці з бавовняного джерсі, повністю покриті вінілом
Характеристики arrow_down
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,03 мм
Товщина матеріалу 1,80 мм
Розмір 10
Довжина 350 мм
Стандарт EN 374, 388, 420
Категорія III
Колір Зелений
Спеціалізація Механічні ризики
Внутрішнє оздоблення Підкладка з суміші бавовни й джерсі
Матеріал Полівінілхлорид ПВХ
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Для середніх механічних навантажень у вологому середовищі Хімічно стійкі Для транспортування небезпечних речовин Для водіїв автомобільних цистерн Для роботи з хімікатами і рідинами Для риболовлі та обробки риби Для операцій з утилізації Для прибирання Для сільського господарства Для робіт по заморожуванню
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
1878 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 6 шт
Купити
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити