Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 10

Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 10 (0899435)

Рукавиці захисні хімічно стійкі, неопрен, 320 мм, пара, р. 10 -арт. 0899435
Номер товару 0899435
Немає в наявності
Ціна:
205.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Бавовняний начісування з внутрішньої сторони
Товщина матеріалу 0, 67 мм
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,03 мм
Розмір 10
Довжина 320 мм
Стандарт EN 388, 374, 420
Категорія III
Внутрішнє оздоблення З напиленням
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Синій, Жовт.
Спеціалізація Хімічний захист
Матеріал Хлоропреновий латекс
Область застосування Промислове обслуговування і прибирання Робота з пестицидами і сільськогосподарськими хімікатами Роботи з прибирання та обробці в харчовій промисловості Робота з будівельними хімікатами, які використовуються для герметизації, склеювання, очищення та з'єднання елементів При виконанні внутрішніх оздоблювальних робіт можуть бути використані для укладання плитки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Бавовняний начісування з внутрішньої сторони
Характеристики arrow_down
Товщина матеріалу 0, 67 мм
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,03 мм
Розмір 10
Довжина 320 мм
Стандарт EN 388, 374, 420
Категорія III
Внутрішнє оздоблення З напиленням
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Синій, Жовт.
Спеціалізація Хімічний захист
Матеріал Хлоропреновий латекс
Застосування arrow_down
Область застосування Промислове обслуговування і прибирання Робота з пестицидами і сільськогосподарськими хімікатами Роботи з прибирання та обробці в харчовій промисловості Робота з будівельними хімікатами, які використовуються для герметизації, склеювання, очищення та з'єднання елементів При виконанні внутрішніх оздоблювальних робіт можуть бути використані для укладання плитки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
13.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити