Рукавиці захисні хімічно стійкі, неопрен/латекс, пара, розмір 8
Рукавиці захисні хімічно стійкі, неопрен/латекс, пара, розмір 8
Рукавиці захисні хімічно стійкі, неопрен/латекс, пара, розмір 8 (089943581)
Рукавиці захисні хімічно стійкі, неопрен/латекс, 320мм, пара, р.8 -арт. 089943581
Номер товару 089943581
Немає в наявності
Ціна:
220.5 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Бавовняний начісування з внутрішньої сторони
| Товщина матеріалу | 0, 67 мм |
| Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) | 0,03 мм |
| Довжина | 320 мм |
| Стандарт EN | 388, 374, 420 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | III |
| Внутрішнє оздоблення | З напиленням |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Синій, Жовт. |
| Спеціалізація | Хімічний захист |
| Матеріал | Хлоропреновий латекс |
Область застосування
Промислове обслуговування і прибирання
Робота з пестицидами і сільськогосподарськими хімікатами
Роботи з прибирання та обробці в харчовій промисловості
Робота з будівельними хімікатами, які використовуються для герметизації, склеювання, очищення та з'єднання елементів
При виконанні внутрішніх оздоблювальних робіт можуть бути використані для укладання плитки
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Бавовняний начісування з внутрішньої сторони
Характеристики
| Товщина матеріалу | 0, 67 мм |
| Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) | 0,03 мм |
| Довжина | 320 мм |
| Стандарт EN | 388, 374, 420 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | III |
| Внутрішнє оздоблення | З напиленням |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Синій, Жовт. |
| Спеціалізація | Хімічний захист |
| Матеріал | Хлоропреновий латекс |
Застосування
Область застосування
Промислове обслуговування і прибирання
Робота з пестицидами і сільськогосподарськими хімікатами
Роботи з прибирання та обробці в харчовій промисловості
Робота з будівельними хімікатами, які використовуються для герметизації, склеювання, очищення та з'єднання елементів
При виконанні внутрішніх оздоблювальних робіт можуть бути використані для укладання плитки
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 10
Рукавиці захисні хімічно стійкі, неопрен/латекс, пара, розмір 9
Немає відгуків про цей товар.