Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 9

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 9 (0899402409)

Рукавиці захисні Black PU, поліестер, покриття поліуретан, пара, р.9, RED LINE -арт. 0899402409
Номер товару 0899402409
В наявності
Ціна:
52.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно тонкі безшовні поліестрові рукавиці, покриті шаром поліуретану.
  • Підходять для точних робіт завдяки своїй еластичності та гарній адгезії до рук
  • Трикотажна підкладка з поліестеру
  • Чудова тактильна чутливість, навіть на кінчиках пальців
Сертифікат відповідності: EN388 Захисні характеристики: 2121Х
Розмір 9
Клас в'язки 13
Стандарт EN 388
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Галузь застосування: Обробка деталей, точна механіка, малярні роботи, електронна промисловість, автосервіс, монтаж, сортування дрібних деталей.
Николай 14.03.2023

Нашел идеальный вариант для тонких работ, обычной вязанкой какую то гайку постоянно роняешь, тут можно спокойно наживить

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Сергій 17.01.2023

Цікаві рукавички, брав для дому, якщо працювати час від часу як нові, але якщо руку в воду занурити не тримають.

Адміністратор

Дякуємо за відгук, для вологих умов рекомендуємо спеціальні рукавички, артикул 0899405509.

Дмитро 24.03.2023

Сидять добре

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайно тонкі безшовні поліестрові рукавиці, покриті шаром поліуретану.
  • Підходять для точних робіт завдяки своїй еластичності та гарній адгезії до рук
  • Трикотажна підкладка з поліестеру
  • Чудова тактильна чутливість, навіть на кінчиках пальців
Сертифікат відповідності: EN388 Захисні характеристики: 2121Х
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Клас в'язки 13
Стандарт EN 388
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Галузь застосування: Обробка деталей, точна механіка, малярні роботи, електронна промисловість, автосервіс, монтаж, сортування дрібних деталей.
Відгуків (3) arrow_down
Николай 14.03.2023

Нашел идеальный вариант для тонких работ, обычной вязанкой какую то гайку постоянно роняешь, тут можно спокойно наживить

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Сергій 17.01.2023

Цікаві рукавички, брав для дому, якщо працювати час від часу як нові, але якщо руку в воду занурити не тримають.

Адміністратор

Дякуємо за відгук, для вологих умов рекомендуємо спеціальні рукавички, артикул 0899405509.

Дмитро 24.03.2023

Сидять добре

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
178.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення