Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні надтонкі з нітриловим покриттям TIGERFLEX-LIGHT, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні надтонкі з нітриловим покриттям TIGERFLEX-LIGHT, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці захисні надтонкі з нітриловим покриттям TIGERFLEX-LIGHT, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні надтонкі з нітриловим покриттям TIGERFLEX-LIGHT, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці захисні надтонкі з нітриловим покриттям TIGERFLEX-LIGHT, пара, розмір 10

Рукавиці захисні надтонкі з нітриловим покриттям TIGERFLEX-LIGHT, пара, розмір 10 (0899411120)

Рукавиці захисні надтонкі TIGERFLEX-LIGHT, нейлон, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899411120
Номер товару 0899411120
Немає в наявності
Ціна:
178.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже легкі, зручні рукавиці з відмінним комфортом і максимальним зчепленням
  • Долоні з спіненим покриттям з додатковою нітриловою «тигровою» смужкою
  • Дихаючі, зручні в носінні
  • Оптимальна посадка і відмінна тактильна і сенсорна чутливість
  • Підходить для точної роботи в сухих середовищах
Колір: помаранчевий/чорний Відповідає стандартам EN420, EN388 Захисні характеристики : 3121Х
Розмір 10
Клас в'язки 18
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Нейлон
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал покриття Нітрильна піна з текстурою TIGERFLEX®
Стандарти EN 420, EN 388
Підходить для монтажу, механічних та кузовних робіт . Оптимальні для складальних робіт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже легкі, зручні рукавиці з відмінним комфортом і максимальним зчепленням
  • Долоні з спіненим покриттям з додатковою нітриловою «тигровою» смужкою
  • Дихаючі, зручні в носінні
  • Оптимальна посадка і відмінна тактильна і сенсорна чутливість
  • Підходить для точної роботи в сухих середовищах
Колір: помаранчевий/чорний Відповідає стандартам EN420, EN388 Захисні характеристики : 3121Х
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Клас в'язки 18
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Нейлон
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал покриття Нітрильна піна з текстурою TIGERFLEX®
Стандарти EN 420, EN 388
Застосування arrow_down
Підходить для монтажу, механічних та кузовних робіт . Оптимальні для складальних робіт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити