Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 6
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 6
Знижка -65 %
Фото - 2 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 6
Знижка -65 %
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 6
Фото - 2 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 6

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям Black PU, пара, розмір 6 (0899402406)

Рукавиці захисні Black PU, поліестер, покриття поліуретан, пара, р.6, RED LINE -арт. 0899402406
Номер товару 0899402406
В наявності
Ціна:
52.98 грн/шт
-65 %
18.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно тонкі безшовні поліестрові рукавиці, покриті шаром поліуретану.
  • Підходять для точних робіт завдяки своїй еластичності та гарній адгезії до рук
  • Трикотажна підкладка з поліестеру
  • Чудова тактильна чутливість, навіть на кінчиках пальців
Сертифікат відповідності EN388 Захисні характеристики: 2121Х
Клас в'язки 13
Розмір 06
Стандарт EN 388
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Галузь застосування: Обробка деталей, точна механіка, малярні роботи, електронна промисловість, автосервіс, монтаж, сортування дрібних деталей.
Олексій 27.11.2025

Були відтестовані прибиранням на вулиці, досить інтенсивним та агресивним, на диво дуже цупкі, хоча досить тонкі, вологе було і вологе листя, вони не промокли. Рекомендую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайно тонкі безшовні поліестрові рукавиці, покриті шаром поліуретану.
  • Підходять для точних робіт завдяки своїй еластичності та гарній адгезії до рук
  • Трикотажна підкладка з поліестеру
  • Чудова тактильна чутливість, навіть на кінчиках пальців
Сертифікат відповідності EN388 Захисні характеристики: 2121Х
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 13
Розмір 06
Стандарт EN 388
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Галузь застосування: Обробка деталей, точна механіка, малярні роботи, електронна промисловість, автосервіс, монтаж, сортування дрібних деталей.
Відгуків (1) arrow_down
Олексій 27.11.2025

Були відтестовані прибиранням на вулиці, досить інтенсивним та агресивним, на диво дуже цупкі, хоча досить тонкі, вологе було і вологе листя, вони не промокли. Рекомендую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
178.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення