Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні шкіряні DRIVER COMBI, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні шкіряні DRIVER COMBI, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні шкіряні DRIVER COMBI, пара, розмір 10

Рукавиці захисні шкіряні DRIVER COMBI, пара, розмір 10 (5350000510)

Рукавиці захисні DRIVER COMBI, шкіра, пара, р.10 -арт. 5350000510
Номер товару 5350000510
Немає в наявності
Ціна:
210 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рукавиця Driver-Combi з міцної шкіри буйвола
Відмінна посадка, комфорт при носінні З боку долоні - з цільної шкіри буйвола Зовнішня сторона - зі спилка
Хороше зчеплення при захваті З боку долоні без підкладки
Товщина шкіри: 0,8-1,0 мм
Еластична резинка на тильній стороні долоні
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,1 мм
Товщина матеріалу 0,9 мм
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Шкіра буйвола
Область застосування Лісове господарство, садівництво та сільське господарство, лісова, будівельна та дорожня галузі, металургійна і важка промисловість, склади та логістика, професійні водії, експедирування вантажів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Рукавиця Driver-Combi з міцної шкіри буйвола
Відмінна посадка, комфорт при носінні З боку долоні - з цільної шкіри буйвола Зовнішня сторона - зі спилка
Хороше зчеплення при захваті З боку долоні без підкладки
Товщина шкіри: 0,8-1,0 мм
Еластична резинка на тильній стороні долоні
Характеристики arrow_down
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,1 мм
Товщина матеріалу 0,9 мм
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Шкіра буйвола
Застосування arrow_down
Область застосування Лісове господарство, садівництво та сільське господарство, лісова, будівельна та дорожня галузі, металургійна і важка промисловість, склади та логістика, професійні водії, експедирування вантажів.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
192.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4025.7 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності