Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 7
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 7
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 7

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 7 (0899411017)

Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, нейлон, покриття нітрил, пара, р.7 -арт. 0899411017
Номер товару 0899411017
В наявності
Ціна:
192 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальні рукавиці категорії 2, з надзвичайно широким спектром застосування. Найкраще підходять для складальних робіт, де потрібна відмінна чутливість.
  • Безшовна в'язка з нитки, містить нейлон / лайкру
  • Комфортний контакт з шкірою рук
  • Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців: спінений нітрил з додатковими «тигровими» смужками
  • Тильна сторона долоні пропускає повітря
  • Комфорт навіть при тривалому носінні
  • Щільне прилягання до руки
  • Хороше захоплення
  • Висока чутливість
  • Еластична манжета
Відповідає стандартам EN 420, EN 388.
Захисні характеристики : 412Х.
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 420
Розмір 7
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Нейлон
Матеріал покриття Нітрилова піна
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Легкі та середні роботи, що вимагають хорошого зчеплення та високого ступеня гнучкості: Універсально підходить для всіх кваліфікованих виробничих і промислових завдань Ідеально підходять для монтажних, слюсарних, механічних і кузовних робіт Експедиторські, транспортні та складські роботи Робота з ручними інструментами та механізмами
Николай 30.09.2022

Брал на упаковку, очень хороший хват, перчатки пока целые, посмотрим

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальні рукавиці категорії 2, з надзвичайно широким спектром застосування. Найкраще підходять для складальних робіт, де потрібна відмінна чутливість.
  • Безшовна в'язка з нитки, містить нейлон / лайкру
  • Комфортний контакт з шкірою рук
  • Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців: спінений нітрил з додатковими «тигровими» смужками
  • Тильна сторона долоні пропускає повітря
  • Комфорт навіть при тривалому носінні
  • Щільне прилягання до руки
  • Хороше захоплення
  • Висока чутливість
  • Еластична манжета
Відповідає стандартам EN 420, EN 388.
Захисні характеристики : 412Х.
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 420
Розмір 7
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Нейлон
Матеріал покриття Нітрилова піна
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Легкі та середні роботи, що вимагають хорошого зчеплення та високого ступеня гнучкості: Універсально підходить для всіх кваліфікованих виробничих і промислових завдань Ідеально підходять для монтажних, слюсарних, механічних і кузовних робіт Експедиторські, транспортні та складські роботи Робота з ручними інструментами та механізмами
Відгуків (1) arrow_down
Николай 30.09.2022

Брал на упаковку, очень хороший хват, перчатки пока целые, посмотрим

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2280 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
205.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 6 шт
Передзамовлення