Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 9
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 9
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 9 (0899411019)
Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, нейлон, покриття нітрил, пара, р.9 -арт. 0899411019
Номер товару 0899411019
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
192 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальні рукавиці категорії 2, з надзвичайно широким спектром застосування.
Найкраще підходять для складальних робіт, де потрібна відмінна чутливість.
Захисні характеристики : 412Х.
- Безшовна в'язка з нитки, містить нейлон / лайкру
- Комфортний контакт з шкірою рук
- Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців: спінений нітрил з додатковими «тигровими» смужками
- Тильна сторона долоні пропускає повітря
- Комфорт навіть при тривалому носінні
- Щільне прилягання до руки
- Хороше захоплення
- Висока чутливість
- Еластична манжета
Захисні характеристики : 412Х.
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування Работи низької та середньої складності, для яких потрібно хороший захоплення і висока ступінь гнучкості:
Універсальні для всіх кваліфікованих виробничих і промислових робіт
Ідеальні для робіт в майстернях, операцій по установці, механічних і кузовних робіт
Супровід вантажів, транспортування і складські роботи
Робота з ручним інструментом і обладнанням
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Універсальні рукавиці категорії 2, з надзвичайно широким спектром застосування.
Найкраще підходять для складальних робіт, де потрібна відмінна чутливість.
Захисні характеристики : 412Х.
- Безшовна в'язка з нитки, містить нейлон / лайкру
- Комфортний контакт з шкірою рук
- Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців: спінений нітрил з додатковими «тигровими» смужками
- Тильна сторона долоні пропускає повітря
- Комфорт навіть при тривалому носінні
- Щільне прилягання до руки
- Хороше захоплення
- Висока чутливість
- Еластична манжета
Захисні характеристики : 412Х.
Характеристики
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування Работи низької та середньої складності, для яких потрібно хороший захоплення і висока ступінь гнучкості:
Універсальні для всіх кваліфікованих виробничих і промислових робіт
Ідеальні для робіт в майстернях, операцій по установці, механічних і кузовних робіт
Супровід вантажів, транспортування і складські роботи
Робота з ручним інструментом і обладнанням
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 7
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 8
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 10
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS, пара, розмір 11
Немає відгуків про цей товар.