Рукавиці захисні шкіряні DRIVER CLASSIC, пара, розмір 8
Рукавиці захисні шкіряні DRIVER CLASSIC, пара, розмір 8
Рукавиці захисні шкіряні DRIVER CLASSIC, пара, розмір 8 (5350000408)
Рукавиці захисні DRIVER CLASSIC, шкіра, пара, р.8 -арт. 5350000408
Номер товару 5350000408
В наявності
Ціна:
276 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Якісні захисні рукавиці повністю виготовлені з міцної грубозернистої воловаї шкіри
Колір: білий
Відповідають стандартам EN420, EN388
Захисні характеристики: 2122Х
- Виготовлені повністю зі шкіри, включаючи манжету
- М’яка, якісна шкіра забезпечує ідеальний комфорт роботи без втрати стійкості
- Прекрасно виглядають і відмінно зарекомендували себе в складних умовах
- Еластична вставка на зап’ясті
- Без підкладки
Колір: білий
Відповідають стандартам EN420, EN388
Захисні характеристики: 2122Х
| Розмір | 8 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Внутрішнє оздоблення | Без підкладки |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Натуральна волова шкіра |
| Колір | Натуральний |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Захищають руки при роботі з невеликими деталями і елементами: на складальних виробництвах, в транспортних компаніях, при складальних роботах, обслуговуванні механізмів, при здійсненні дорожніх робіт та інше.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Якісні захисні рукавиці повністю виготовлені з міцної грубозернистої воловаї шкіри
Колір: білий
Відповідають стандартам EN420, EN388
Захисні характеристики: 2122Х
- Виготовлені повністю зі шкіри, включаючи манжету
- М’яка, якісна шкіра забезпечує ідеальний комфорт роботи без втрати стійкості
- Прекрасно виглядають і відмінно зарекомендували себе в складних умовах
- Еластична вставка на зап’ясті
- Без підкладки
Колір: білий
Відповідають стандартам EN420, EN388
Захисні характеристики: 2122Х
Характеристики
| Розмір | 8 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Внутрішнє оздоблення | Без підкладки |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Натуральна волова шкіра |
| Колір | Натуральний |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Захищають руки при роботі з невеликими деталями і елементами: на складальних виробництвах, в транспортних компаніях, при складальних роботах, обслуговуванні механізмів, при здійсненні дорожніх робіт та інше.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Рукавиці захисні шкіряні DRIVER CLASSIC, пара, розмір 9
Немає відгуків про цей товар.