Рукавиці захисні DRIVER CLASSIC, пара
Рукавиці захисні DRIVER CLASSIC, пара
Рукавиці захисні DRIVER CLASSIC, пара
Версії товару Рукавиці захисні DRIVER CLASSIC, пара
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Внутрішнє оздоблення | Без підкладки |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Натуральна волова шкіра |
| Колір | Натуральний |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Розмір | 8 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Внутрішнє оздоблення | Без підкладки |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Натуральна волова шкіра |
| Колір | Натуральний |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Внутрішнє оздоблення | Без підкладки |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Натуральна волова шкіра |
| Колір | Натуральний |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Розмір | 10 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Внутрішнє оздоблення | Без підкладки |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Натуральна волова шкіра |
| Колір | Натуральний |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці захисні DRIVER CLASSIC, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 276 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 276 грн |
Захисні рукавички Driver Classic від Wurth - це надійний та зручний інструмент для захисту рук під час виконання різних робіт. Вони виготовлені з міцної крупнозернистої волової шкіри, яка забезпечує високий ступінь захисту від механічних пошкоджень, таких як порізи, проколи та удари.
Основні характеристики:
- Матеріал: натуральна шкіра
- Колір: чорний
- Розміри: 7-11
- Клас захисту: EN 388:2016, рівень 3
- Відповідність стандарту: EN 388:2016
Особливості:
- Повністю виготовлені зі шкіри, включаючи манжету, що забезпечує максимальний захист рук.
- М'яка, якісна шкіра забезпечує комфорт роботи без втрати стійкості.
- Прекрасно виглядають і чудово зарекомендували себе в складних умовах.
Спосіб застосування:
Рукавички надягають на руки, після чого манжета затягується.
Особливості використання:
Захисні рукавички Driver Classic від Wurth призначені для використання у різних сферах діяльності, у тому числі:
- Складання та ремонт
- Монтаж та демонтаж
- Сільське господарство
- Будівництво
- Механіка
Навіщо цей товар потрібен?
Захисні рукавички Driver Classic від Wurth необхідні для забезпечення безпеки рук під час виконання різних робіт. Вони захищають від механічних пошкоджень, таких як порізи, проколи та удари. Крім того, вони забезпечують комфорт роботи та відмінно підходять для використання в різних умовах.
Рекомендації щодо вибору:
При виборі захисних рукавичок Driver Classic від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:
- Розмір: рукавички повинні щільно сидіти на руках, але не бути надто тугими.
- Клас захисту: клас захисту визначає рівень захисту від механічних пошкоджень. Більшість робіт підійде клас захисту 3.
- Матеріал: рукавички повинні бути виготовлені з міцних та зносостійких матеріалів.
- Вартість: захисні рукавички Driver Classic від Wurth відрізняються доступною ціною.
Захисні рукавички Driver Classic від Wurth - це надійний та зручний інструмент, який допоможе захистити ваші руки при виконанні різних робіт.