Рукавиці захисні шкіряні W40, пара, розмір 8
Рукавиці захисні шкіряні W40, пара, розмір 8
Рукавиці захисні шкіряні W40, пара, розмір 8 (5350000118)
Рукавиці захисні W40, шкіра, подвійне покриття долоні, пара, р.8
-арт. 5350000118
Номер товару 5350000118
В наявності
Ціна:
207.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Міцні робочі рукавиці зі спилка з посиленням на долоні та вказівним пальцем.
- Тильна сторона руки із щільної бавовняної тканини
- Захист кістяшок та кінчиків пальців зі спилка
- Прогумовані манжети для додаткової безпеки
- Подвійний шов
- Підкладка напівфланелева
- Гарний опір
- Подвійне покриття долоні для підвищеної зносостійкості
| Розмір | 8 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Внутрішнє оздоблення | Оббивка на стороні долоні |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал | Спилок волової шкіри |
| Колір | Сірий, бежевий, синій |
Металообробка, кузовні роботи, транспортна промисловість, деревообробка, ремонтні, монтажні та сервісні роботи.
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Міцні робочі рукавиці зі спилка з посиленням на долоні та вказівним пальцем.
- Тильна сторона руки із щільної бавовняної тканини
- Захист кістяшок та кінчиків пальців зі спилка
- Прогумовані манжети для додаткової безпеки
- Подвійний шов
- Підкладка напівфланелева
- Гарний опір
- Подвійне покриття долоні для підвищеної зносостійкості
Характеристики
| Розмір | 8 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Внутрішнє оздоблення | Оббивка на стороні долоні |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал | Спилок волової шкіри |
| Колір | Сірий, бежевий, синій |
Застосування
Металообробка, кузовні роботи, транспортна промисловість, деревообробка, ремонтні, монтажні та сервісні роботи.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Рукавиці захисні шкіряні W40, пара, розмір 9
Рукавиці захисні шкіряні W40, пара, розмір 10
Рукавиці захисні шкіряні W40, пара, розмір 11
Немає відгуків про цей товар.