Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очисник для рук Basic, 10000 ml
Фото - 1 - Очисник для рук Basic, 10000 ml

Очисник для рук Basic, 10000 ml (0893900015)

Очисник для рук Basic, 10 л, SKIN -арт. 0893900015
Номер товару 0893900015
В наявності
Ціна:
2397.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Очисник для рук від легких/сильних забруднень з натуральним абразивним наповнювачем
Захист та догляд шкіри
  • Не подразнює шкіру навіть при частому використанні
    Гіпоалергенний
    Не мильний засіб з нейтральним pH
  • Пройдені дерматологічні випробування
  • Натуральний абразив
    Біологічно розкладається
  • На основі дерев’яної стружки
  • Не містить силікону, розчинників та лугів
  • Вміст 10 л
    Продуктивність (оцінка в балах) 2 з 5 балів
    Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 30 міс. / зберігати в плотно закритому вигляді, в сухому, прохолодному та провітрюваному місці. Берегти від морозу, спеки та попадання сонячних променів. Не спорожнювати емкості з використанням стисненого газу. Зберігати в оригінальній тарі за температури від 15 °C до 30 °C
    pH-значення / умови 5,5 / за 20 °C
    Запах/аромат Лимон
    Колір Світло-коричневий
    Не містить силікону Так
    Сфера застосування Виконує глибоке очищення рук і видаляє такі забруднення, як масло, жир, металевий пил, графіт і сажа.
    Андрій 13.03.2023

    Аналогів на базі не знайшли, дуже потужний варіант, хлопці кажуть що чистить добре

    Адміністратор

    Дякуємо за відгук.

    Максим 28.03.2023

    На бригаду из 10 человек хватает чуть дольше обычного но чистит классно

    Адміністратор

    Дякуємо за відгук.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Очисник для рук від легких/сильних забруднень з натуральним абразивним наповнювачем
    Захист та догляд шкіри
  • Не подразнює шкіру навіть при частому використанні
    Гіпоалергенний
    Не мильний засіб з нейтральним pH
  • Пройдені дерматологічні випробування
  • Натуральний абразив
    Біологічно розкладається
  • На основі дерев’яної стружки
  • Не містить силікону, розчинників та лугів
  • Характеристики arrow_down
    Вміст 10 л
    Продуктивність (оцінка в балах) 2 з 5 балів
    Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 30 міс. / зберігати в плотно закритому вигляді, в сухому, прохолодному та провітрюваному місці. Берегти від морозу, спеки та попадання сонячних променів. Не спорожнювати емкості з використанням стисненого газу. Зберігати в оригінальній тарі за температури від 15 °C до 30 °C
    pH-значення / умови 5,5 / за 20 °C
    Запах/аромат Лимон
    Колір Світло-коричневий
    Не містить силікону Так
    Застосування arrow_down
    Сфера застосування Виконує глибоке очищення рук і видаляє такі забруднення, як масло, жир, металевий пил, графіт і сажа.
    Відгуків (2) arrow_down
    Андрій 13.03.2023

    Аналогів на базі не знайшли, дуже потужний варіант, хлопці кажуть що чистить добре

    Адміністратор

    Дякуємо за відгук.

    Максим 28.03.2023

    На бригаду из 10 человек хватает чуть дольше обычного но чистит классно

    Адміністратор

    Дякуємо за відгук.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    960 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити