Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Вміст
Запах/аромат
Значення pH
Сховати arrow
В'язкість / консистенція
Продуктивність (оцінка в балах)
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

2397.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2942.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
234.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
681 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1255.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Очисник для рук Basic, 10000 ml

13.03.2023

Аналогів на базі не знайшли, дуже потужний варіант, хлопці кажуть що чистить добре

Паста для чищення рук, 1000 ml

30.09.2022

Раніше брав чорну банку в епіцентрі, але ця краща, у нас у боксі тільки таку і замовляємо, добре чистить і немає подразнення як у інших паст

Очисник для рук N-PLUS, 350 ml

11.04.2024

Он отлично очищает руки от масла, смазки, грязи и других загрязнений. При этом не сушит кожу и имеет приятный запах лимона. Очень рекомендую!

⭐ Категорія товарів Миючий засіб, для рук
⭐ Кількість товарів у наявності 9
⭐ Найдешевший товар 234.96 грн
⭐ Найдорожчий товар 11400 грн

Спеціалізований миючий засіб для рук

Щоденна робота з автомобілями, мастилами, фарбами чи пилом залишає не лише результат, а й сліди — на руках. Але коли звичайне мило безсиле, на допомогу приходить спеціалізований миючий засіб для рук від Wurth. Його формула створена для тих, хто працює руками — і хоче, щоб вони були чистими без шкоди для шкіри.

1. Видаляє найстійкіші забруднення

Жир, сажа, мастила, фарба, графіт, пил від гальмівних колодок — усе це не проблема для професійного миючого засобу Wurth. Завдяки активним компонентам та мікрогранулам (у деяких варіантах), засіб проникає в пори шкіри та ефективно розчиняє забруднення, які не під силу звичайному милу.
Немає потреби терти руки наждачкою — результат буде помітний вже після першого миття.

2. Дбайливий до шкіри

Багато потужних очищувачів "грішать" тим, що сушать або подразнюють шкіру. Wurth і тут подбав про баланс: у складі миючого засобу — зволожувальні добавки, які захищають шкіру навіть після частого використання.
Тож руки залишаються не лише чистими, а й м’якими, без тріщин та подразнень.

3. Економна витрата — максимум ефекту

Завдяки концентрованій формулі, вистачає всього невеликої кількості засобу, щоб повністю очистити руки. Це зручно як для індивідуального використання в гаражі, так і для сервісів чи цехів, де щодня проходить десятки пар рук. Менше витрати — більше ефективності.

4. Зручні формати на будь-який випадок

Wurth пропонує миючі засоби в різних форматах — від компактних тюбиків до великих каністр із дозатором для майстерень. Ви можете обрати зручний об'єм залежно від потреб: вдома, у службовому авто чи на виробництві.
Все продумано до деталей — навіть флакон зручно тримати однією рукою, коли друга зайнята.

5. Приємний аромат без різкої хімії

Так, це не головне — але приємний бонус. Миючий засіб Wurth не має різкого "технічного" запаху, який залишається після багатьох сильних очищувачів. Навпаки — після використання на руках залишається легкий, нейтральний аромат, що не заважає працювати або сідати за кермо.