Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Паста для чищення рук, 1000 ml
Фото - 1 - Паста для чищення рук, 1000 ml

Паста для чищення рук, 1000 ml (0893955210)

12 відгуків Написати відгук
Паста для чищення рук, 1000 ml, SKIN -арт. 0893955210
Номер товару 0893955210
В наявності
Ціна:
234.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ефективна кремоподібна паста для миття рук
  • Засіб для очищення рук із невеликим вмістом абразивних частинок
  • Ідеально підходить для видалення всіх типів промислових забруднень
  • Кремоподібна паста з приємним ароматом
  • Містить поверхнево-активні речовини та мило натурального рослинного походження
  • Ефективно очищає руки, не пересушуючи шкіру
  • Дерматологічно протестовано
Вміст 1000 мл
Період використання після відкриття 12 місяців
Колір Бежевий, Бурштиновий
В'язкість / консистенція Кремоодібний
Запах/аромат Приємний
Значення pH 9,5 +/- 0,5
Сфера застосування:
Двигун, гідравліка, пневматика, гума, столярні вироби, транспорт, зварювання, теплотехніка, електромеханіка, мастильні матеріали, мастила, розчинники, пластик, вапно, цемент, сільське господарство, столярні вироби, реставратори, оббивки, бляхарі і т. д.

Інструкції:
Нанесіть засіб на сухі руки і потріть, поступово додаючи воду, поки вся грязь не зникне. Добре промити і висушити
Максим 30.09.2022

Раніше брав чорну банку в епіцентрі, але ця краща, у нас у боксі тільки таку і замовляємо, добре чистить і немає подразнення як у інших паст

Юрий Калугин 01.10.2022

Качественное средство для мытья рук, отлично

Артем Максимчук 27.08.2023

Паста действительно очень хорошо отмывает , рекомендую

Кирило 17.01.2024

Відмиває майже від усого що тільки можна! Рекомендую всім і кожному)

Роман Вант 24.12.2023

Дуже хороша паста, радий що вирішив спробувати її. Дякую!

Иван 30.12.2023

Найкраща паста з всіх що я купляв собі до СТО. Відмиває всі забруднення без якихось зусиль

Показано з 1 по 6 із 12 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ефективна кремоподібна паста для миття рук
  • Засіб для очищення рук із невеликим вмістом абразивних частинок
  • Ідеально підходить для видалення всіх типів промислових забруднень
  • Кремоподібна паста з приємним ароматом
  • Містить поверхнево-активні речовини та мило натурального рослинного походження
  • Ефективно очищає руки, не пересушуючи шкіру
  • Дерматологічно протестовано
Характеристики arrow_down
Вміст 1000 мл
Період використання після відкриття 12 місяців
Колір Бежевий, Бурштиновий
В'язкість / консистенція Кремоодібний
Запах/аромат Приємний
Значення pH 9,5 +/- 0,5
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Двигун, гідравліка, пневматика, гума, столярні вироби, транспорт, зварювання, теплотехніка, електромеханіка, мастильні матеріали, мастила, розчинники, пластик, вапно, цемент, сільське господарство, столярні вироби, реставратори, оббивки, бляхарі і т. д.

Інструкції:
Нанесіть засіб на сухі руки і потріть, поступово додаючи воду, поки вся грязь не зникне. Добре промити і висушити
Відгуків (12) arrow_down
Максим 30.09.2022

Раніше брав чорну банку в епіцентрі, але ця краща, у нас у боксі тільки таку і замовляємо, добре чистить і немає подразнення як у інших паст

Юрий Калугин 01.10.2022

Качественное средство для мытья рук, отлично

Артем Максимчук 27.08.2023

Паста действительно очень хорошо отмывает , рекомендую

Кирило 17.01.2024

Відмиває майже від усого що тільки можна! Рекомендую всім і кожному)

Роман Вант 24.12.2023

Дуже хороша паста, радий що вирішив спробувати її. Дякую!

Иван 30.12.2023

Найкраща паста з всіх що я купляв собі до СТО. Відмиває всі забруднення без якихось зусиль

Показано з 1 по 6 із 12 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3076.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити