Паста для чищення рук, 4 l
Паста для чищення рук, 4 l
Паста для чищення рук, 4 l (0893955211)
Паста для чищення рук, 4 л
-арт. 0893955211
Номер товару 0893955211
В наявності
Ціна:
681 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ефективна кремоподібна паста для миття рук
- Засіб для очищення рук із невеликим вмістом абразивних частинок
- Ідеально підходить для видалення всіх типів промислових забруднень
- Кремоподібна паста з приємним ароматом
- Містить поверхнево-активні речовини та мило натурального рослинного походження
- Ефективно очищає руки, не пересушуючи шкіру
- Дерматологічно протестовано
| Період використання після відкриття | 12 місяців |
| Вміст | 4000 мл |
| Колір | Бежевий, Бурштиновий |
| В'язкість / консистенція | Кремоодібний |
| Запах/аромат | Приємний |
| Значення pH | 9,5 +/- 0,5 |
Область застосування
Для очищення рук після роботи з такими елементами та у таких сферах: двигун, гідравліка, пневматика, гума, столярні вироби, транспорт, зварювання, теплотехніка, електромеханіка, мастила, мастила, розчинники, пластмаси, вапно, цемент, сільське господарство, столярні вироби, реставратори, оббивальники, жерстяники і т.д.
Інструкція із застосуванню
Нанесіть засіб на сухі руки і потріть, поступово додаючи воду, доки не видалите весь бруд. Добре промити і висушити
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ефективна кремоподібна паста для миття рук
- Засіб для очищення рук із невеликим вмістом абразивних частинок
- Ідеально підходить для видалення всіх типів промислових забруднень
- Кремоподібна паста з приємним ароматом
- Містить поверхнево-активні речовини та мило натурального рослинного походження
- Ефективно очищає руки, не пересушуючи шкіру
- Дерматологічно протестовано
Характеристики
| Період використання після відкриття | 12 місяців |
| Вміст | 4000 мл |
| Колір | Бежевий, Бурштиновий |
| В'язкість / консистенція | Кремоодібний |
| Запах/аромат | Приємний |
| Значення pH | 9,5 +/- 0,5 |
Застосування
Область застосування
Для очищення рук після роботи з такими елементами та у таких сферах: двигун, гідравліка, пневматика, гума, столярні вироби, транспорт, зварювання, теплотехніка, електромеханіка, мастила, мастила, розчинники, пластмаси, вапно, цемент, сільське господарство, столярні вироби, реставратори, оббивальники, жерстяники і т.д.
Інструкція із застосуванню
Нанесіть засіб на сухі руки і потріть, поступово додаючи воду, доки не видалите весь бруд. Добре промити і висушити
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Паста для чищення рук, 20 l
Паста для чищення рук, 1000 ml
Немає відгуків про цей товар.