Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очисник для рук N-PLUS, 350 ml
Фото - 1 - Очисник для рук N-PLUS, 350 ml

Очисник для рук N-PLUS, 350 ml (0893900012)

Очисник для рук N-PLUS, тюбик, 350 мл SKIN -арт. 0893900012
Номер товару 0893900012
В наявності
Ціна:
362.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Очисник для рук від середніх і сильних забруднень, на основі перлітових абразивів
  • Містить натуральні перлітові абразиви для м'якого очищення рук, без пошкодження шкіри
  • Очищає і доглядає
  • Запобігає подразненню шкіри за рахунок високого вмісту речовин з профілактичну дію
  • pH-нейтральний
  • Не містить мила
  • Протестовано дерматологами
Уникайте засмічення зливу Не містить лугів та силікону Не містить мікропластик
Період використання після відкриття 12 місяців
Продуктивність (оцінка в балах) 3 з 5 балів
Вміст 350 мл
Значення pH 4.8
Запах/аромат Лимон
Колір Сірий
Не містить мила Так
Не містить силікону Так
Сфера застосування Глибоко очищає шкіру рук і видаляє такі забруднення, як масло, жир, графіт, металевий пил і сажу.
Витя 11.04.2024

Он отлично очищает руки от масла, смазки, грязи и других загрязнений. При этом не сушит кожу и имеет приятный запах лимона. Очень рекомендую!

Богдан 20.04.2024

Занимаюсь ремонтом дома, руки всегда в краске, шпаклевке и других строительных материалах. Раньше пользовался обычным мылом, но оно не справляется с сильными загрязнениями. Очиститель отмывает все без остатка, при этом не раздражает кожу. Теперь буду пользоваться только им.

Сергей 26.04.2024

У меня очень чувствительная кожа, поэтому к выбору очистителей для рук я подхожу с осторожностью. Он не вызывает аллергии, не сушит кожу и отлично очищает руки. Буду покупать его еще!

Анатолий 25.10.2024

Прекрасное средство! Эффективное и приятное для кожи рук.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Очисник для рук від середніх і сильних забруднень, на основі перлітових абразивів
  • Містить натуральні перлітові абразиви для м'якого очищення рук, без пошкодження шкіри
  • Очищає і доглядає
  • Запобігає подразненню шкіри за рахунок високого вмісту речовин з профілактичну дію
  • pH-нейтральний
  • Не містить мила
  • Протестовано дерматологами
Уникайте засмічення зливу Не містить лугів та силікону Не містить мікропластик
Характеристики arrow_down
Період використання після відкриття 12 місяців
Продуктивність (оцінка в балах) 3 з 5 балів
Вміст 350 мл
Значення pH 4.8
Запах/аромат Лимон
Колір Сірий
Не містить мила Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування Глибоко очищає шкіру рук і видаляє такі забруднення, як масло, жир, графіт, металевий пил і сажу.
Відгуків (4) arrow_down
Витя 11.04.2024

Он отлично очищает руки от масла, смазки, грязи и других загрязнений. При этом не сушит кожу и имеет приятный запах лимона. Очень рекомендую!

Богдан 20.04.2024

Занимаюсь ремонтом дома, руки всегда в краске, шпаклевке и других строительных материалах. Раньше пользовался обычным мылом, но оно не справляется с сильными загрязнениями. Очиститель отмывает все без остатка, при этом не раздражает кожу. Теперь буду пользоваться только им.

Сергей 26.04.2024

У меня очень чувствительная кожа, поэтому к выбору очистителей для рук я подхожу с осторожностью. Он не вызывает аллергии, не сушит кожу и отлично очищает руки. Буду покупать его еще!

Анатолий 25.10.2024

Прекрасное средство! Эффективное и приятное для кожи рук.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
48 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
832.86 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити