Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір "3+1", Очисник для рук NATUR з насосом-дозатором
Фото - 1 - Набір "3+1", Очисник для рук NATUR з насосом-дозатором
Фото - 1 - Набір "3+1", Очисник для рук NATUR з насосом-дозатором

Набір "3+1", Очисник для рук NATUR з насосом-дозатором (K089390030)

Набір "3+1", Очисник для рук NATUR 3*4000 ml з насосом-дозатором
Номер товару K089390030
Немає в наявності
Ціна:
4914 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Практичний та вигідний набір «3+1» — оптимальне рішення для професійних майстерень, сервісних центрів, виробництв та всіх, хто потребує ефективного очищення рук від стійких забруднень
У набір входить три каністри по 4000 ml очисника NATUR та зручний насос-дозатор, який забезпечує економну та гігієнічну подачу засобу

М’яка та ефективна формула очисника для рук NATUR
Легко видаляє мастило, оливу, сажу, графіт, пил та інші складні виробничі забруднення

Делікатний догляд за шкірою
Натуральні абразиви не травмують шкіру та забезпечують комфортне очищення навіть при частому використанні

Економічна витрата
Універсальна текстура та насос-дозатор дозволяють точно дозувати засіб і зменшувати його перевитрати

Підходить для інтенсивного щоденного застосування (pH 6,5)

Комплектація:
  • 3 × Очисник для рук NATUR, 4000 ml - арт. 0893900000
  • 1 × Насос‑дозатор для каністри
Період використання після відкриття 12 місяців
Продуктивність (оцінка в балах) 3 з 5 балів
Значення pH 6,5
Колір Бежевий
В'язкість / консистенція Пастоподібний
Запах/аромат Цитрус
Комплектація 3 шт. x Очисник 4000 ml; 1 шт. x Насос-дозатор

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Практичний та вигідний набір «3+1» — оптимальне рішення для професійних майстерень, сервісних центрів, виробництв та всіх, хто потребує ефективного очищення рук від стійких забруднень
У набір входить три каністри по 4000 ml очисника NATUR та зручний насос-дозатор, який забезпечує економну та гігієнічну подачу засобу

М’яка та ефективна формула очисника для рук NATUR
Легко видаляє мастило, оливу, сажу, графіт, пил та інші складні виробничі забруднення

Делікатний догляд за шкірою
Натуральні абразиви не травмують шкіру та забезпечують комфортне очищення навіть при частому використанні

Економічна витрата
Універсальна текстура та насос-дозатор дозволяють точно дозувати засіб і зменшувати його перевитрати

Підходить для інтенсивного щоденного застосування (pH 6,5)

Комплектація:
  • 3 × Очисник для рук NATUR, 4000 ml - арт. 0893900000
  • 1 × Насос‑дозатор для каністри
Характеристики arrow_down
Період використання після відкриття 12 місяців
Продуктивність (оцінка в балах) 3 з 5 балів
Значення pH 6,5
Колір Бежевий
В'язкість / консистенція Пастоподібний
Запах/аромат Цитрус
Комплектація 3 шт. x Очисник 4000 ml; 1 шт. x Насос-дозатор
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити