Очисний засіб для рук SKIN
Фільтр
Версії товару Очисний засіб для рук SKIN
Номер товару
Колір
Вміст
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Очисник для рук N-PLUS, 350 ml
Номер товару 0893900012
Технічна інформація
| Період використання після відкриття | 12 місяців |
| Продуктивність (оцінка в балах) | 3 з 5 балів |
| Вміст | 350 мл |
| Значення pH | 4.8 |
| Запах/аромат | Лимон |
| Колір | Сірий |
| Не містить мила | Так |
| Не містить силікону | Так |
Очисник для рук N-PLUS, 4000 ml
Номер товару 0893900001
Технічна інформація
| Період використання після відкриття | 12 місяців |
| Продуктивність (оцінка в балах) | 3 з 5 балів |
| Значення pH | 4.8 |
| Вміст | 4000 мл |
| Запах/аромат | Лимон |
| Колір | Сірий |
| Не містить мила | Так |
| Не містить силікону | Так |
Очисник рук NATUR, 4000 ml
Номер товару 0893900000
Технічна інформація
| Період використання після відкриття | 12 місяців |
| Продуктивність (оцінка в балах) | 3 з 5 балів |
| Вміст | 4000 мл |
| Значення pH | 6,5 |
| Колір | Бежевий |
| В'язкість / консистенція | Пастоподібний |
| Запах/аромат | Цитрус |
Набір "3+1", Очисник для рук N-PLUS з насосом-дозатором
Номер товару K08939003
Технічна інформація
| Період використання після відкриття | 12 місяців |
| Продуктивність (оцінка в балах) | 3 з 5 балів |
| Значення pH | 4.8 |
| Запах/аромат | Лимон |
| Колір | Сірий |
| Не містить мила | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Комплектація | 3 шт. x Очисник 4000 ml; 1 шт. x Насос-дозатор |
Набір "3+1", Очисник для рук NATUR з насосом-дозатором
Номер товару K089390030
Технічна інформація
| Період використання після відкриття | 12 місяців |
| Продуктивність (оцінка в балах) | 3 з 5 балів |
| Значення pH | 6,5 |
| Колір | Бежевий |
| В'язкість / консистенція | Пастоподібний |
| Запах/аромат | Цитрус |
| Комплектація | 3 шт. x Очисник 4000 ml; 1 шт. x Насос-дозатор |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Очисний засіб для рук SKIN |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 362.04 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 5400 грн |