Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір "3+1", Очисник для рук N-PLUS з насосом-дозатором
Фото - 1 - Набір "3+1", Очисник для рук N-PLUS з насосом-дозатором
Фото - 1 - Набір "3+1", Очисник для рук N-PLUS з насосом-дозатором

Набір "3+1", Очисник для рук N-PLUS з насосом-дозатором (K08939003)

Набір "3+1", Очисник для рук N-PLUS 3*4000 ml з насосом-дозатором
Номер товару K08939003
Немає в наявності
Ціна:
5400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійний набір «3+1» з очисником для рук N‑PLUS створений для найвибагливіших користувачів, яким потрібне інтенсивне та результативне очищення без шкоди для шкіри
Формула N‑PLUS забезпечує швидке видалення навіть найстійкіших технічних забруднень та підходить для роботи у важких виробничих умовах
У набір входить три каністри по 4000 ml очисника N‑PLUS та зручний насос-дозатор, який забезпечує економну та гігієнічну подачу засобу

Підвищена очищувальна здатність
Швидко справляється з бітумом, мастилом, графітом, металевим пилом, сажою та іншим стійким забрудненням

Ефективні абразиви
Посилена формула з якісними мікрогранулами очищує шкіру без зайвого подразнення

Оптимальна консистенція
Засіб легко наноситься, не стікає і забезпечує економну витрату

Підходить для інтенсивного щоденного застосування (pH 4,8)

Комплектація:
  • 3 × Очисник для рук N-PLUS, 4000 ml - арт. 0893900001
  • 1 × Насос‑дозатор для каністри
Період використання після відкриття 12 місяців
Продуктивність (оцінка в балах) 3 з 5 балів
Значення pH 4.8
Запах/аромат Лимон
Колір Сірий
Не містить мила Так
Не містить силікону Так
Комплектація 3 шт. x Очисник 4000 ml; 1 шт. x Насос-дозатор

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Професійний набір «3+1» з очисником для рук N‑PLUS створений для найвибагливіших користувачів, яким потрібне інтенсивне та результативне очищення без шкоди для шкіри
Формула N‑PLUS забезпечує швидке видалення навіть найстійкіших технічних забруднень та підходить для роботи у важких виробничих умовах
У набір входить три каністри по 4000 ml очисника N‑PLUS та зручний насос-дозатор, який забезпечує економну та гігієнічну подачу засобу

Підвищена очищувальна здатність
Швидко справляється з бітумом, мастилом, графітом, металевим пилом, сажою та іншим стійким забрудненням

Ефективні абразиви
Посилена формула з якісними мікрогранулами очищує шкіру без зайвого подразнення

Оптимальна консистенція
Засіб легко наноситься, не стікає і забезпечує економну витрату

Підходить для інтенсивного щоденного застосування (pH 4,8)

Комплектація:
  • 3 × Очисник для рук N-PLUS, 4000 ml - арт. 0893900001
  • 1 × Насос‑дозатор для каністри
Характеристики arrow_down
Період використання після відкриття 12 місяців
Продуктивність (оцінка в балах) 3 з 5 балів
Значення pH 4.8
Запах/аромат Лимон
Колір Сірий
Не містить мила Так
Не містить силікону Так
Комплектація 3 шт. x Очисник 4000 ml; 1 шт. x Насос-дозатор
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті