Очисник рук NATUR, 4000 ml
Очисник рук NATUR, 4000 ml
Очисник рук NATUR, 4000 ml (0893900000)
Очисник для рук NATUR, 4000 ml, SKIN
-арт. 0893900000
Номер товару 0893900000
В наявності
Ціна:
1230 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Засіб для очищення рук від легкого до сильного забруднення з природними відлущувальними частинками.
Примітка Інтенсивне використання може викликати роздратування шкіри.
- Ретельно очищає руки від масла, жиру, бруду і т.д.
- Перевірено дерматологами.
- Не містить розчинників і силікону.
- Нейтральний pH.
- Містить натуральні інгредієнти.
- Не містить штучних відлущувальних засобів.
Примітка Інтенсивне використання може викликати роздратування шкіри.
| Період використання після відкриття | 12 місяців |
| Продуктивність (оцінка в балах) | 3 з 5 балів |
| Вміст | 4000 мл |
| Значення pH | 6,5 |
| Колір | Бежевий |
| В'язкість / консистенція | Пастоподібний |
| Запах/аромат | Цитрус |
Сфера застосування
Глибоко очищає шкіру рук і видаляє такі забруднення, як масло, жир, графіт, металевий пил і сажу
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Засіб для очищення рук від легкого до сильного забруднення з природними відлущувальними частинками.
Примітка Інтенсивне використання може викликати роздратування шкіри.
- Ретельно очищає руки від масла, жиру, бруду і т.д.
- Перевірено дерматологами.
- Не містить розчинників і силікону.
- Нейтральний pH.
- Містить натуральні інгредієнти.
- Не містить штучних відлущувальних засобів.
Примітка Інтенсивне використання може викликати роздратування шкіри.
Характеристики
| Період використання після відкриття | 12 місяців |
| Продуктивність (оцінка в балах) | 3 з 5 балів |
| Вміст | 4000 мл |
| Значення pH | 6,5 |
| Колір | Бежевий |
| В'язкість / консистенція | Пастоподібний |
| Запах/аромат | Цитрус |
Застосування
Сфера застосування
Глибоко очищає шкіру рук і видаляє такі забруднення, як масло, жир, графіт, металевий пил і сажу
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Очисник для рук N-PLUS, 4000 ml
Набір "3+1", Очисник для рук N-PLUS з насосом-дозатором
Набір "3+1", Очисник для рук NATUR з насосом-дозатором
Очисник для рук N-PLUS, 350 ml
Немає відгуків про цей товар.