Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Настінне кріплення для очищувача рук Wurth 4000мл
Фото - 1 - Настінне кріплення для очищувача рук Wurth 4000мл
Фото - 1 - Настінне кріплення для очищувача рук Wurth 4000мл

Настінне кріплення для очищувача рук Wurth 4000мл (08919002)

Настінне кріплення для очищувача рук Wurth 4000мл ДОЗАТОР-КРОНШТЕЙН SKIN
Номер товару 08919002
В наявності
Ціна:
1427.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Призначений для зручного і економічного дозування очищувача рук в бідоні

  • Практичний насос-дозатор для ємності (бідона) 4 літри
  • Точне дозування
  • Обсяг однієї дози: 6 см³
  • Може встановлюватися на стіні завдяки кронштейну
  • Висота: 40 см
  • Шурупи та дюбелі в комплекті з кронштейном
Вага виробу (1 шт.) 537 г
Матеріал Метал
Комплектація Настінний кронштейн, індивідуальний

Способ применения:

  • Выдавить или вырезать центральную заглушку на бидоне очистителя
  • На дозирующем устройстве отвернуть гайку, расположенную под крышкой
  • Снять крышку с дозирующего устройства.
  • Вставить устройство в подготовленное отверстие крышки с резьбой
  • Закрепить гайку под крышкой
  • Навинтить крышку с дозирующим устройством на бидон

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Призначений для зручного і економічного дозування очищувача рук в бідоні

  • Практичний насос-дозатор для ємності (бідона) 4 літри
  • Точне дозування
  • Обсяг однієї дози: 6 см³
  • Може встановлюватися на стіні завдяки кронштейну
  • Висота: 40 см
  • Шурупи та дюбелі в комплекті з кронштейном
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 537 г
Матеріал Метал
Комплектація Настінний кронштейн, індивідуальний
Застосування arrow_down

Способ применения:

  • Выдавить или вырезать центральную заглушку на бидоне очистителя
  • На дозирующем устройстве отвернуть гайку, расположенную под крышкой
  • Снять крышку с дозирующего устройства.
  • Вставить устройство в подготовленное отверстие крышки с резьбой
  • Закрепить гайку под крышкой
  • Навинтить крышку с дозирующим устройством на бидон
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1211.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1878 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 6 шт
Купити
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити