Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Коэффициент трения, макс.
Сварочное усилие VKA
Цвет
Плотность
Спрятать arrow
Вес содержимого
Химический состав
Срок годности с момента изготовления
Содержание
Запах/аромат
Температурный диапазон применения, мин.
Температурный диапазон применения, макс.
Температура воспламенения, мин.
Термостойкость, кратковременная, макс.
Тип упаковки
Кинематическая вязкость базового масла
Содержание ЛОС (CH)
Вязкость базового масла, условия
Устойчивость к воздействию
Цена
Показать еще фильтров 14 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -15 %
540 грн/шт
459 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2736 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -15 %
329.16 грн/шт
279.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
930 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Медная смазка высокотемпературная CU 800, паста, 100 g

15.04.2024

Обладает превосходными антикоррозионными свойствами, выдерживает высокие температуры и обеспечивает надежное соединение. Я использую ее для резьбовых соединений, гаек, болтов, свечей зажигания и других деталей, подверженных коррозии. И она ни разу меня не подводила!

Медная смазка высокотемпературная Wurth CU 800 спрей 300 мл

08.02.2023

Брал для монтажа дисков на ступицу, но использовал даже для свечей. Очень хорошая смазка, мелкий распил позволяет наносить идеально, рекомендую

⭐ Категория товаров Смазочные пасты
⭐ Количество товаров в наличии 8
⭐ Самый дешевый товар 279.84 грн
⭐ Самый дорогой товар 2736 грн

Смазочные пасты Wurth: Ваш надежный партнер в защите и смазке.

Высокотемпературная смазочная паста:

Когда высокие температуры ставят под угрозу производительность оборудования, наша высокотемпературная смазочная паста выручит вас. Она обеспечивает надежную смазку при экстремальных условиях и предотвращает износ и коррозию.

Медная паста:

Наши медные пасты представляют собой идеальное средство для предотвращения коррозии и снижения трения. Они отлично подходят для тормозных систем, резьбовых соединений и других поверхностей с медными деталями.

Медный спрей:

Наш медный спрей быстро и эффективно создает защитный медный слой на металлических поверхностях, предотвращая коррозию и заедание.

Монтажная паста:

У нас есть идеальное решение для упрощения монтажа и сборки - монтажная паста Wurth. Она обеспечивает легкость и точность в работе, предотвращает заедание и коррозию, делая монтаж более эффективным.

С продуктами Wurth вы получаете высокое качество и надежную защиту для вашего оборудования. Доверьтесь нашему опыту и обеспечьте вашему оборудованию лучшую смазку и защиту.

Смазочные пасты от Wurth: Надежность и Защита в каждой упаковке!

Когда дело касается надежной защиты и безупречной смазки ваших драгоценных механизмов, смазочные пасты Wurth - это безоговорочный выбор. Наши продукты созданы с заботой о вашем оборудовании, и мы представляем вам четыре уникальных решения, каждое из которых приносит свой непередаваемый набор преимуществ.

Высокотемпературная смазочная паста гарантирует надежную защиту при самых экстремальных температурах. Она стоит на страже вашего оборудования, предотвращая износ и коррозию в самых жарких условиях.

Медная паста - настоящий спаситель для всех, кто ценит свои тормоза и резьбовые соединения. Она обеспечивает надежную защиту от коррозии и снижает трение, обеспечивая вашим металлическим деталям долгий срок службы.

Медный спрей - это магия в баллончике. Он создает защитный медный слой на металлических поверхностях практически мгновенно, предотвращая коррозию и заедание. С ним вы быстро и легко обеспечите надежную защиту для ваших деталей.

Монтажная паста делает сборку и монтаж более простыми и эффективными. Она предотвращает заедание и коррозию, обеспечивая легкость и точность в каждой сборке.

Выберите смазочные пасты Wurth, и вы получите не только продукты высшего качества, но и уверенность в надежной защите и смазке вашего оборудования. Доверьтесь опыту и качеству Wurth, и ваше оборудование ответит вам долгой и бесперебойной работой!

Смазочные Пасты Wurth: Для Надежности и Производительности

Высокотемпературная Смазочная Паста:

  • Идеально подходит для смазки механизмов, работающих в условиях высоких температур.
  • Защищает от износа и коррозии при экстремальных температурах.
  • Обеспечивает надежную смазку подшипников и соединений.

Медная Паста:

  • Используется для сборки и демонтажа болтов и гаек.
  • Помогает предотвратить заедание и коррозию резьбовых соединений.
  • Идеальна для автомобильных тормозных систем.

Медный Спрей:

  • Создает надежную антикоррозийную пленку.
  • Прекрасно подходит для смазки и защиты разнообразных поверхностей.
  • Спрей обеспечивает устойчивость к высоким температурам.

Монтажная Паста:

  • Обеспечивает легкий монтаж и демонтаж деталей и соединений.
  • Уменьшает трение и износ, повышая долговечность оборудования.
  • Идеально подходит для механизмов и металлических соединений.

Смазочные пасты Wurth - это ваш надежный партнер в поддержании производительности и надежности вашего оборудования. Выберите качество и надежность от Wurth!