Медная смазка высокотемпературная Wurth CU 800 спрей 300 мл
Медная смазка высокотемпературная Wurth CU 800 спрей 300 мл
Медная смазка высокотемпературная Wurth CU 800 спрей 300 мл (0893800)
Медная смазка высокотемпературная Wurth CU 800 спрей 300 мл
-арт. 0893800
Номер товара 0893800
В наличии
Цена:
329.16 грн/шт
-15 %
279.84 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Высокоадгезивный смазывающий медный спрей, обладающий разделяющими и антикоррозионными свойствами, чрезвычайно устойчив к воздействию высоких температур и давления.
Очень высокая устойчивость.
Обеспечивает долговременную защиту от сплавления, образования задиров, истирания, износа, коррозии и фрикционной коррозии. Не содержит силикона и AOX
Примечание
Не наносить на тормозные диски или тормозные накладки.
Очень высокая устойчивость.
- Может использоваться при температуре от -40°C до + 1200°C для сухой смазки.
- Устойчив к воде, разбавленным щелочам и кислотам.
Обеспечивает долговременную защиту от сплавления, образования задиров, истирания, износа, коррозии и фрикционной коррозии. Не содержит силикона и AOX
Примечание
Не наносить на тормозные диски или тормозные накладки.
| Плотность | 1,1 г/см³ |
| Температурный диапазон применения, макс. | 1200 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Температура воспламенения, мин. | 250 °C |
| Содержание | 300 мл |
| Температурный диапазон применения, мин. | -40 °C |
| Содержание ЛОС (CH) | 463 г/л |
| Тип упаковки | Аэрозольный баллон |
| Цвет | Медь |
| Химический состав | Полусинтетическая консистентная смазка с содержанием мягких металлов |
| Не содержит AOX | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Область применения
Тормоза:
Задняя сторона накладок дисковых тормозов (устраняет скрип), крепежные элементы и отдельные детали.
Клеммы аккумуляторных батарей:
Защита контактов, сопел сварочных горелок MIG (предотвращает прилипание брызг металла).
Уплотнения:
Предотвращает припекание твердых уплотнений.
Другое:
Винтовые соединения (винтовые соединения выпускных коллекторов, резьба свеч зажигания и пр.), подшипники, поворотные узлы, соединения, скользящие поверхности.
Инструкции
Очистите подлежащие обработке детали с помощью очистителя для тормозов, арт. № 08901087. Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Нанесите тонкий ровный слой CU 800.
Тормоза:
Задняя сторона накладок дисковых тормозов (устраняет скрип), крепежные элементы и отдельные детали.
Клеммы аккумуляторных батарей:
Защита контактов, сопел сварочных горелок MIG (предотвращает прилипание брызг металла).
Уплотнения:
Предотвращает припекание твердых уплотнений.
Другое:
Винтовые соединения (винтовые соединения выпускных коллекторов, резьба свеч зажигания и пр.), подшипники, поворотные узлы, соединения, скользящие поверхности.
Инструкции
Очистите подлежащие обработке детали с помощью очистителя для тормозов, арт. № 08901087. Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Нанесите тонкий ровный слой CU 800.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Высокоадгезивный смазывающий медный спрей, обладающий разделяющими и антикоррозионными свойствами, чрезвычайно устойчив к воздействию высоких температур и давления.
Очень высокая устойчивость.
Обеспечивает долговременную защиту от сплавления, образования задиров, истирания, износа, коррозии и фрикционной коррозии. Не содержит силикона и AOX
Примечание
Не наносить на тормозные диски или тормозные накладки.
Очень высокая устойчивость.
- Может использоваться при температуре от -40°C до + 1200°C для сухой смазки.
- Устойчив к воде, разбавленным щелочам и кислотам.
Обеспечивает долговременную защиту от сплавления, образования задиров, истирания, износа, коррозии и фрикционной коррозии. Не содержит силикона и AOX
Примечание
Не наносить на тормозные диски или тормозные накладки.
Характеристики
| Плотность | 1,1 г/см³ |
| Температурный диапазон применения, макс. | 1200 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Температура воспламенения, мин. | 250 °C |
| Содержание | 300 мл |
| Температурный диапазон применения, мин. | -40 °C |
| Содержание ЛОС (CH) | 463 г/л |
| Тип упаковки | Аэрозольный баллон |
| Цвет | Медь |
| Химический состав | Полусинтетическая консистентная смазка с содержанием мягких металлов |
| Не содержит AOX | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Применение
Область применения
Тормоза:
Задняя сторона накладок дисковых тормозов (устраняет скрип), крепежные элементы и отдельные детали.
Клеммы аккумуляторных батарей:
Защита контактов, сопел сварочных горелок MIG (предотвращает прилипание брызг металла).
Уплотнения:
Предотвращает припекание твердых уплотнений.
Другое:
Винтовые соединения (винтовые соединения выпускных коллекторов, резьба свеч зажигания и пр.), подшипники, поворотные узлы, соединения, скользящие поверхности.
Инструкции
Очистите подлежащие обработке детали с помощью очистителя для тормозов, арт. № 08901087. Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Нанесите тонкий ровный слой CU 800.
Тормоза:
Задняя сторона накладок дисковых тормозов (устраняет скрип), крепежные элементы и отдельные детали.
Клеммы аккумуляторных батарей:
Защита контактов, сопел сварочных горелок MIG (предотвращает прилипание брызг металла).
Уплотнения:
Предотвращает припекание твердых уплотнений.
Другое:
Винтовые соединения (винтовые соединения выпускных коллекторов, резьба свеч зажигания и пр.), подшипники, поворотные узлы, соединения, скользящие поверхности.
Инструкции
Очистите подлежащие обработке детали с помощью очистителя для тормозов, арт. № 08901087. Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Нанесите тонкий ровный слой CU 800.
Отзывов (9)
Николай
08.02.2023
Брал для монтажа дисков на ступицу, но использовал даже для свечей. Очень хорошая смазка, мелкий распил позволяет наносить идеально, рекомендую
Администратор
Дякуємо за відгук.
Олександр
19.04.2023
Раніше було дорожче, це знижка?
Стас
19.01.2024
Крутая штука, не ожидал настолько крутого эффекта. Идеальный распыл меди, рекомендую всем кто еще не уверен в покупке!
Ярослав
03.01.2024
Перевірив на своєму авто, дійсно гарний засіб. Мені дуже сподобалась якість.
Михаил
24.01.2024
Устойчива к высоким температурам, это правда. Пользуюсь с удовольствием, жалоб никаких нет.
Леонід
28.01.2024
Для мене поки що аналогів цьому продукту немає, тому буду стовідсотково купувати ще і ще.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 0893800.pdf
Останні переглянуті
Брал для монтажа дисков на ступицу, но использовал даже для свечей. Очень хорошая смазка, мелкий распил позволяет наносить идеально, рекомендую
Дякуємо за відгук.
Раніше було дорожче, це знижка?
Крутая штука, не ожидал настолько крутого эффекта. Идеальный распыл меди, рекомендую всем кто еще не уверен в покупке!
Перевірив на своєму авто, дійсно гарний засіб. Мені дуже сподобалась якість.
Устойчива к высоким температурам, это правда. Пользуюсь с удовольствием, жалоб никаких нет.
Для мене поки що аналогів цьому продукту немає, тому буду стовідсотково купувати ще і ще.